
Wurth
Desengraxante Universal ECO-W 20L
Cód: 0893151003 · EAN: 4050641980533 · Un: UN
DESENGRAXANTE UNIVERSAL ECO-W 20L
Em estoque
R$ 1.254,96
em até 12x de R$ 104,58 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Desengraxante Universal Eco-W é um produto base água, biodegradável, altamente concentrado para remoção de óleos e gorduras, com elevado poder de limpeza e sem cheiro.Características:- Remoção de óleos e gorduras;- Alto poder de limpeza;- Não possui solvente;- Não possui cheiro;- Pode ser utilizado em lavadores de alta pressão;- Produto com laudo de biodegradabilidade;- Produto concentrado;- Solúvel em água;- Não agressivo;- Atende a ISO 14.000;- Ecologicamente correto;- Redução das emissões de poluentes com transporte e resíduos de descarte das embalagens.Aplicações:- Remoção de óleos, graxas, gorduras, fuligens, ceras, resíduos orgânicos e limpeza de modo geral em máquinas, ferramentas, peças, equipamentos, pisos e superfícies.Modo de Usar:- Dilua o produto, conforme proporção indicada na tabela de diluição, em água fria ou quente;- Para otimizar o poder do desengraxante, dilua o mesmo em água quente;- Aplique o produto diluído diretamente sobre a área a ser limpa por pulverização, pincel, pano, esponja, jato ou tornador;- Esfregue;- Enxágue. Não deixe o produto secar na peça. Caso isso ocorra, reaplique o produto e enxágue novamente;- Seque a peça antes de usar;- Não deixe a peça submersa na solução com o produto por mais de 15 minutos. Faça a limpeza por contato.Restrições de Uso:- Não indicada para limpeza por imersão, apenas por contato: ;- Peças com pintura anodizada;- Peças com pintura eletrostática;- Peças de aço carbono;- Não aplicar o produto em superfícies quentes.Principais Vantagens:- Remoção de óleos e graxas;- Limpa mais com menos produto;- Não agride borrachas nem desgasta materiais;- Pode ser utilizado em ambiente industrial;- Otimização de estoque;- Produto não inflamável.
FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-12-2024/FISPQ/parte1/0893151003.pdf#detalhes | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/09-08-2023/12.02.0030/12.02.0030.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 12.02.0030
Referências: Busca: 4050641980533 | Busca: Limpa Graxa | Busca: Limpa Pecas | Busca: Limpa Rodas | Busca: Limpador | Busca: Removedor | Busca: Removedor de Graxa | Busca: Solupan | Busca: Tira Graxa
| Código interno | 0893151003 |
| SKU | 0893151003 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 20,800 kg |
| Altura | 28,0 cm |
| Largura | 33,0 cm |
| Comprimento | 24,0 cm |
| Cor | Amarelo |
| Sinônimo | Removedor de Graxa, Tira Graxa, Limpa Graxa, Limpa Pecas, Limpador, Removedor, Limpa Rodas, Solupan |
| Densidade | a 20°C 1,08 g/cm³ |
| Embalagem | 20L |
| Odor | Característico |
| Solubilidade | Completamente solúvel (em água) |
| pH | 10,5 |
| Aspecto | Líquido |
| Ponto de Fulgor | Não inflamável |
| Modelo | 20L |
| Temperatura de Ebulição | 110°C |
Cor: Amarelo | Embalagem: 20L | Sinônimo: Removedor de Graxa, Tira Graxa, Limpa Graxa, Limpa Pecas, Limpador, Removedor, Limpa Rodas, Solupan | Ponto de Fulgor: Não inflamável | Aspecto: Líquido | Densidade: a 20°C 1,08 g/cm³ | Solubilidade: Completamente solúvel (em água) | Odor: Característico | pH: 10,5 | Temperatura de Ebulição: 110°C | MODELO: 20L
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Trava Roscas Torque Médio W742 50g
Cód: 0893270212
R$93,93
3x de R$ 31,31 sem juros
Em estoque


