
Wurth
Limpa Para-Brisa Sachê 50ml
Cód: 0892333111 · EAN: 7891799512330 · Un: UN
LIMPA PARA-BRISA SACHE WURTH 50ML
Em estoque
R$ 228,00
📦 Embalagem com 48 unidades
(R$ 4,75 por unidade)
em até 9x de R$ 25,33 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 48 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O LIMPA PARA-BRISA SACHÊ é um produto concentrado desenvolvido para facilitar a limpeza do para-brisa de veículos. O produto remove com facilidade manchas de óleo, gordura, insetos grudados, resíduos da maresia, poeira, fuligem, dentre outras sujidades do para-brisa automotivo.Características:- Produto concentrado;- Melhora a visibilidade, aumentando a segurança ao dirigir;- Melhora o deslizamento das palhetas do limpador de para-brisa, prolongando sua vida útil;- Produto de fácil aplicação;- Remove fuligem, insetos, gordura e poeira facilmente;- Pode ser aplicado em viseiras de capacetes, fachadas, box e vitrines;- Devolve a transparência natural do vidro;- Não ataca borrachas e nem a pintura do veículo;- Excelente relação Custo x Benefício: Produto concentrado em embalagem econômica.Aplicação:- Produto indicado para limpeza do para-brisa automotivo. Modo de usar ;- Diluir o conteúdo do sachê (50ml) em até 2 litros de água limpa. Adicionar a mistura no reservatório de água do limpador de para-brisas;- O conteúdo do sachê também pode ser adicionado diretamente ao reservatório, completando-o com água.Principais Vantagens:- Melhora a visibilidade ao dirigir;- Melhora o deslizamento das palhetas;- Remove fuligem, insetos, gordura e poeira;- Pode ser aplicado em viseiras de capacetes, fachadas, box e vitrines;- Excelente relação Custo x Benefício: Produto concentrado em embalagem econômica.
Família: 12.02.0392 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/06042021/12.02.0392.pdf | FISPQ/FDS: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/06-03-2023/7784131.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 48 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 17891799512337 | Busca: 7891799512337 | Busca: Detergente | Busca: detergente | Busca: limpa para brisa | Busca: Limpa Para Brisa | Busca: limpa para brisas | Busca: Limpa Para Brisas | Busca: limpa para-brisa | Busca: Limpa Para-Brisa | Busca: limpa para-brisas | Busca: Limpa Para-Brisas | Busca: limpa parabrisa | Busca: Limpa Parabrisa | Busca: limpa parabrisas | Busca: Limpa Parabrisas | Busca: Limpa Vidro | Busca: limpa vidro | Busca: limpador de vidro automotivo | Busca: Limpador De Vidro Automotivo
| Código interno | 0892333111 |
| SKU | 0892333111 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,052 kg |
| Altura | 18,5 cm |
| Largura | 14,0 cm |
| Comprimento | 30,0 cm |
| Composições | Embalagem com 48 Unidades |
| Cor | Verde Claro |
| Densidade | 0,99 g/cm3 (a 20 °C) |
| Embalagem | Sachê 50ml |
| Conteúdo | 50 ml |
| pH | 7,0 - 8,0 (solução a 6%) |
Composições: Embalagem com 48 Unidades | Conteúdo: 50 ml | Cor: Verde Claro | Densidade: 0,99 g/cm3 (a 20 °C) | Embalagem: Sachê 50ml | pH: 7,0 - 8,0 (solução a 6%)
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Fluido para Radiador Orgânico Rosa Pronto Uso 20% 1L
Cód: 0893556010
R$225,84
📦 Embalagem c/ 12 un
9x de R$ 25,09 sem juros
Em estoque



