
Wurth
Liquido Lustrador 473ml
Cód: 0893467105 · EAN: 7891799454975 · Un: UN
LIQUIDO LUSTRADOR 473ML
Em estoque
R$ 263,64
em até 10x de R$ 26,36 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
O Líquido Lustrador foi desenvolvido para remover marcas de boinas utilizadas no processo de polimento, eliminar pequenos riscos na superfície polida, encobrir imperfeições e proporcionar a peça brilho úmido e profundo. Por ser isento de cera e silicone, é indicado para o processo de repintura automotiva. Formulado com microabrasivos capazes de polir sem danificar a pintura, possui fácil aplicação e alto rendimento.
Características:
- Contém microabrasivos na formulação;
- À base de água;
- Isento de silicone e cera na composição;
- Oferece brilho profundo à peça;
- Fácil limpeza;
- Não requer tempo de secagem.
Aplicações:
- Produto destinado para segunda etapa do polimento;
- Remoção de hologramas e marcas da boina utilizada para o polimento;
- Eliminação de pequenos riscos e encobrimento de imperfeições.
Modo de usar:
- Agite bem antes de usar;
- Trabalhe sobre a superfície fria, utilizando uma politriz com rotação entre 1.000 e 1.500 rpm e uma boina de espuma amarela macia;
- Aplique o Líquido Lustrador diretamente sobre a peça, em pequenas áreas de 0,5 x 0,5 metros, com movimentos circulares;
- Continue trabalhando sobre a peça enquanto tiver produto sobre a superfície;
- Remova o excesso de produto com um pano de microfibra limpo e seco.
Principais Vantagens:
- Elimina hologramas, riscos e pequenas imperfeições sem danificar a peça;
- Não ataca plásticos e borrachas;
- Compatível com o polimento pós processo de repintura e polimento estético;
- Rápida e prática aplicação.
O Líquido Lustrador foi desenvolvido para remover marcas de boinas utilizadas no processo de polimento, eliminar pequenos riscos na superfície polida, encobrir imperfeições e proporcionar a peça brilho úmido e profundo. Por ser isento de cera e silicone, é indicado para o processo de repintura automotiva. Formulado com microabrasivos capazes de polir sem danificar a pintura, possui fácil aplicação e alto rendimento.
Características:
- Contém microabrasivos na formulação;
- À base de água;
- Isento de silicone e cera na composição;
- Oferece brilho profundo à peça;
- Fácil limpeza;
- Não requer tempo de secagem.
Aplicações:
- Produto destinado para segunda etapa do polimento;
- Remoção de hologramas e marcas da boina utilizada para o polimento;
- Eliminação de pequenos riscos e encobrimento de imperfeições.
Modo de usar:
- Agite bem antes de usar;
- Trabalhe sobre a superfície fria, utilizando uma politriz com rotação entre 1.000 e 1.500 rpm e uma boina de espuma amarela macia;
- Aplique o Líquido Lustrador diretamente sobre a peça, em pequenas áreas de 0,5 x 0,5 metros, com movimentos circulares;
- Continue trabalhando sobre a peça enquanto tiver produto sobre a superfície;
- Remova o excesso de produto com um pano de microfibra limpo e seco.
Principais Vantagens:
- Elimina hologramas, riscos e pequenas imperfeições sem danificar a peça;
- Não ataca plásticos e borrachas;
- Compatível com o polimento pós processo de repintura e polimento estético;
- Rápida e prática aplicação.
Família: 12.03.0114
Ficha Técnica: Baixar PDF
FISPQ/FDS: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799454975
| Código interno | 0893467105 |
| SKU | 0893467105 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,522 kg |
| Altura | 23,0 cm |
| Largura | 9,5 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Aspecto: Cremoso | Cor: Branco | Densidade: 0,998g/cm³ | Embalagem: 473ml | Produtos Associados: Espuma aplicadora; Massa de polir nº2; Pano de microfibra; Boina de espuma amarela caixa de ovo | Solubilidade: Moderada (em água)
Este produto ainda não possui avaliações.



