Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Finalizador Auto Brilho 473ml
Wurth

Finalizador Auto Brilho 473ml

Cód: 0893467101 · EAN: 7891799454937 · Un: UN

FINALIZADOR AUTO BRILHO 473ML

Em estoque
R$ 101,30
em até 4x de R$ 25,33 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

O Finalizador Auto Brilho é um polidor líquido, isento de silicone, para finalização e acabamento de pintura automotiva. Remove pequenos riscos, encobre imperfeições e fornece à pintura brilho profundo. Sua fórmula líquida proporciona rápida aplicação e fácil remoção, permitindo melhor acabamento.

Características:

- Polidor isento de silicone;
- Alto poder de encobrimento;
- Fórmula líquida;
- Proteção contra ação climática.

Aplicações:

- Produto destinado ao acabamento de pinturas automotivas após o processo de polimento.

Modo de usar:

- Aplique o produto com uma espuma em movimentos circulares. Deste modo você garante uma aplicação mais uniforme, sem falhas;
- Deixe secar por alguns segundos e remova o excesso de produto com um pano de microfibra limpo e seco.

Principais Vantagens:

- Encobre imperfeições, proporcionando brilho profundo;
- Rápida aplicação e fácil remoção;
- Maior durabilidade do polimento.
Família: 12.03.0120
Ficha Técnica: Baixar PDF
FISPQ/FDS: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799454937

Código interno0893467101
SKU0893467101
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,528 kg
Altura23,0 cm
Largura9,5 cm
Comprimento4,0 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Aspecto: Cremoso | Densidade: 0,988g/cm³ | Embalagem: 473ml | Produtos Associados: Massa de polir nº2; Líquido lustrador; Pano de microfibra; Espuma aplicadora | Solubilidade: Moderada (em água) | Tonalidade: Levemente Rosado

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Descarbonizante PRO Limpa TBI/ - Corpo de Borboleta 300ml
Wurth
Descarbonizante PRO Limpa TBI/ - Corpo de Borboleta 300ml
Cód: 0893100310
R$31,48
Em estoque
TRAVA ROSCAS TORQUE ALTO W777 50G
Wurth
TRAVA ROSCAS TORQUE ALTO W777 50G
Cód: 0893270204
R$93,93
3x de R$ 31,31 sem juros
Em estoque
Liquido Lustrador 473ml
Wurth
Liquido Lustrador 473ml
Cód: 0893467105
R$263,64
10x de R$ 26,36 sem juros
Em estoque
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque