
Wurth
TRAVA ROSCAS TORQUE ALTO W777 50G
Cód: 0893270204 · EAN: 7891799512699 · Un: UN
TRAVA ROSCAS TORQUE ALTO W777 50G
Em estoque
R$ 93,93
em até 3x de R$ 31,31 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
- O Trava roscas corresponde às exigências do bloqueio de rosca. Com os métodos convencionais (por exemplo mola de pressão ou contraporca), as forças de separação são absorvidas em apenas 40% das superfícies sob pressão. O bloqueio das instalações roscadas com o uso do ¿Trava Rosca¿ tem, por outro lado, uma resistência superior à obtida por meios mecânicos;
- O Trava Roscas, quando no estado líquido, preenche os espaços e nas espirais das roscas, assegurando 100% de contato entre as faces, impedindo ao mesmo tempo a corrosão.
Características:
- Simples e fácil aplicação;
- A força máxima é atingida após 24hs da aplicação do produto, porém a trava inicial ocorre 60 minutos após a aplicação;
- Não necessita de qualquer tipo de mistura ou dosador para realizar a aplicação;
- Embalagem especial que evita desperdícios;
- Qualidade superior à maioria dos produtos convencionais utilizados nas montagens e vedações;
- Resolve problemas com vedações difíceis;
- Não necessita montar juntas convencionais.
Principais Vantagens:
- Travamento, vedação, retenção e selagem de juntas e roscas;
- Ideal para a manutenção, produção e construção;
- Cura rápida;
- Pronto para aplicar, livre de solventes e à prova de vibrações;
- Cura em contato com metais e na ausência de ar;
- Reduz o tempo de aplicação/ montagem e os custos de produção.
- O Trava roscas corresponde às exigências do bloqueio de rosca. Com os métodos convencionais (por exemplo mola de pressão ou contraporca), as forças de separação são absorvidas em apenas 40% das superfícies sob pressão. O bloqueio das instalações roscadas com o uso do ¿Trava Rosca¿ tem, por outro lado, uma resistência superior à obtida por meios mecânicos;
- O Trava Roscas, quando no estado líquido, preenche os espaços e nas espirais das roscas, assegurando 100% de contato entre as faces, impedindo ao mesmo tempo a corrosão.
Características:
- Simples e fácil aplicação;
- A força máxima é atingida após 24hs da aplicação do produto, porém a trava inicial ocorre 60 minutos após a aplicação;
- Não necessita de qualquer tipo de mistura ou dosador para realizar a aplicação;
- Embalagem especial que evita desperdícios;
- Qualidade superior à maioria dos produtos convencionais utilizados nas montagens e vedações;
- Resolve problemas com vedações difíceis;
- Não necessita montar juntas convencionais.
Principais Vantagens:
- Travamento, vedação, retenção e selagem de juntas e roscas;
- Ideal para a manutenção, produção e construção;
- Cura rápida;
- Pronto para aplicar, livre de solventes e à prova de vibrações;
- Cura em contato com metais e na ausência de ar;
- Reduz o tempo de aplicação/ montagem e os custos de produção.
Família: 12.06.0030 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/28-11-2024/12.06.0030/12.06.0030.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-12-2024/FISPQ/parte1/0893270204.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799512699
| Código interno | 0893270204 |
| SKU | 0893270204 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,072 kg |
| Altura | 16,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 3,0 cm |
| Aplicações | Parafusos e Porcas |
| Tipo | Alto Torque |
| Cor | Vermelha |
| Modelos | W777 |
| Temperatura de Trabalho | -60 a +150 º C |
| Densidade | 1,1 g/cm³ (a 25 ° C) |
| Embalagem | 50 g |
| Viscosidade | 6.000 a 7000 CPS |
| Cura Total | 24 h |
| Cura Parcial | - 20 min |
| Resistência ao Cisalhamento | N/A |
| Folga Máxima | 0,45mm |
| Resistência à Pressão | N/A |
| Torque Quebra | 25 a 43 N.m |
| Torque Residual | 25 a 45 N.m |
Aplicações: Parafusos e Porcas | Cor: Vermelha | Cura Parcial: - 20 min | Cura Total: 24 h | Densidade: 1,1 g/cm³ (a 25 ° C) | Embalagem: 50 g | Folga Máxima: 0,45mm | Modelos: W777 | Resistência à Pressão: N/A | Resistência ao Cisalhamento: N/A | Temperatura de Trabalho: -60 a +150 º C | Tipo: Alto Torque | Torque Quebra: 25 a 43 N.m | Torque Residual: 25 a 45 N.m | Viscosidade: 6.000 a 7000 CPS
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Abraçadeira de Nylon 6.6 Preta 4,8x280mm
Cód: 0502280148
R$73,53
📦 Embalagem c/ 100 un
2x de R$ 36,77 sem juros
Em estoque
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 16 x 27 x 9mm
Cód: 0539016027
R$109,20
📦 Embalagem c/ 25 un
4x de R$ 27,30 sem juros
Em estoque
Wurth
Abraçadeira Universal Inox 304 45 mm 120 mm
Cód: 0541245120
R$153,41
📦 Embalagem c/ 10 un
6x de R$ 25,57 sem juros
Em estoque

