Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Restaurador para Aço Inox 250ml
Wurth

Restaurador para Aço Inox 250ml

Cód: 08931211 · EAN: 7891799281632 · Un: UN

RESTAURADOR PARA ACO INOX 250 ML

Em estoque
R$ 67,31
em até 2x de R$ 33,66 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Restaurador para Aço Inox é um restaurador de superfícies metálicas como aço inox, cromo, latão, bronze, entre outros. O produto restaura através do polimento, devolvendo a cor natural ao metal. Contém em sua composição ácido orgânico e óxido de alumínio. Forma uma camada hidro-repelente, evitando novas oxidações.Características:- Restaurador abrasivo para superfícies metálicas, composto de óxido de alumínio;- Elevada viscosidade;- Produto anticorrosivo;- Produto concentrado;- Prática aplicação;- Proteção hidro-repelente.Aplicações:- Para superfícies metálicas, principalmente de aço inox;- Adequado também para aplicação em cromo, latão, bronze, cobre, alumínio, ouro, prata, vidro e cerâmica. Restrições de uso;- Não aplicar em superfícies quentes, galvanizadas e de alumínio anodizado.Modo de Usar:- Agite o produto;- Aplique uma pequena quantidade sobre a superfície a restaurar, espalhando com um pano, estopa ou esponja úmida através de movimentos circulares;- Pode ser utilizada uma politriz elétrica ou pneumática de baixa rotação;- Enxague o local com água, removendo o produto;- Seque o local.Principais Vantagens:- Restaura através do polimento a cor natural do material;- Pode ser aplicado em superfícies verticais;- Elimina oxidações metálicas causadas por alta temperatura ou contaminação;- Uma pequena quantidade de produto trata uma grande área;- Não necessita de aplicadores especiais nem equipamentos;- Forma uma película de proteção contra umidade.
FISPQ/FDS: Download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/10-10-2023/Lote%202/7599749.pdf#detalhes | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/07042021/12.03.0180.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 12.03.0180

Referências: Busca: 7891799281632

Código interno08931211
SKU08931211
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,376 kg
Altura15,0 cm
Largura5,0 cm
Comprimento6,0 cm
ComposiçõesUnitário
Produtos AssociadosDesengraxante Universal ECO-W; Spray de manutenção de aço inoxidável; Luvas
CorBranco
Densidade0,8551 (a 20°C)
Embalagem250ml
OdorCaracterístico
AspectoLíquido
Ponto de Ebulição-11°C
Cor: Branco | Embalagem: 250ml | Composições: Unitário | Ponto de Ebulição: -11°C | Aspecto: Líquido | Densidade: 0,8551 (a 20°C) | Odor: Característico | Produtos Associados: Desengraxante Universal ECO-W; Spray de manutenção de aço inoxidável; Luvas

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

REPARADOR DE PNEUS 170 ML 125 G
Wurth
REPARADOR DE PNEUS 170 ML 125 G
Cód: 0890092301
R$60,19
2x de R$ 30,10 sem juros
Em estoque
Espuma Limpadora 400ml/265g
Wurth
Espuma Limpadora 400ml/265g
Cód: 0890132101
R$37,38
Em estoque
Desengripante Rost Off WURTH 300 ML
Wurth
Desengripante Rost Off WURTH 300 ML
Cód: 089020011
R$38,00
Em estoque
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$23,75
Em estoque
Repelente de Água Water Off 100 ML
Wurth
Repelente de Água Water Off 100 ML
Cód: 0893012470
R$33,09
Em estoque