Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Luva Petromista Punho 20 10
Wurth

Luva Petromista Punho 20 10

Cód: 0984420212 · EAN: 4099618240485 · Un: UN

LUVA PETROMISTA PUNHO 20 TAM. 10

Em estoque
R$ 66,67
em até 2x de R$ 33,34 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Luva de proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes e contra agentes térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.

Características:

- Fabricada em vaqueta na palma e dorso em raspa;
- Reforço interno na palma;
- Elástico para ajuste no dorso;
- Viés para acabamento no punho;
- Punho longo.

Aplicações:

- Operações de soldagem, corte, manuseio de instrumentos mecânicos, montagem de estruturas metálicas, carga e descarga de materiais, montagem e desmontagem de andaimes, passagem de cabos, chaparias, etc.

Certificação:

- Atende as normas técnicas EN 12477:200, BS EN 420:2003 + A1:2009, BS EN 388:2016 + A1:2018.

Modo de Usar:

- Verificar se o tamanho corresponde às mãos do usuário;
- Identificar se a luva atenderá ao risco da atividade a ser desenvolvida;
- Verificar se existem defeitos na luva e que esteja em boas condições de uso (sem furos, rasgamentos, etc.);
- Remover a luva com cuidados em não se contaminar com resíduos existentes na parte externa da luva;
- Certificar-se que a mãos estejam limpas e secas antes do uso;
- Certificar-se que a luva é adequada ao produto a ser manuseado.

Restrições de Uso:

- Não utilizar a luva molhada, ou seu interior com sujidade;
- Não utilizar contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio;
- Não utilizar na presença de eletricidade - Luva sem isolamento elétrico.

Principais Vantagens:

- Utilização em processos de soldagem;
- Couro vaqueta na palma;
- Flexível;
- Confortável.

Família: 13.10.0208
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4099618240485

Código interno0984420212
SKU0984420212
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso1,000 kg
Altura2,0 cm
Largura15,0 cm
Comprimento35,0 cm
Modelo10
MODELO: 10 | Composição: 1 Par | Tamanho: 10

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Disco de Corte para Inox Fire Cut 115 1,0
Wurth
Disco de Corte para Inox Fire Cut 115 1,0
Cód: 0669115302
R$116,25
📦 Embalagem c/ 25 un
4x de R$ 29,06 sem juros
Em estoque
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$23,75
Em estoque
Pistola Para Primer Basic HVLP Bico 1,7mm
Wurth
Pistola Para Primer Basic HVLP Bico 1,7mm
Cód: 0891701227
R$451,12
12x de R$ 37,59 sem juros
Em estoque
SELANTE MS ACM 230ML/400G BRANCO
Wurth
SELANTE MS ACM 230ML/400G BRANCO
Cód: 0892110321
R$48,68
Em estoque
SILICONE ACETICO BASIC INC 280ML/269G
Wurth
SILICONE ACETICO BASIC INC 280ML/269G
Cód: 0892561301
R$635,15
📦 Embalagem c/ 25 un
12x de R$ 52,93 sem juros
Em estoque