

Wurth
Pistola Para Primer Basic HVLP Bico 1,7mm
Cód: 0891701227 · EAN: 7891799509903 · Un: UN
PISTOLA PRIMER HVLP BICO 1.7MM-BASIC
Em estoque
R$ 451,12
em até 12x de R$ 37,59 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Pistola Basic com tecnologia HVLP. Utilizada para aplicação de primers e produtos similares.
Características:
- Sistema de pulverização HVLP.* ;
- Acabamento na cor vermelha;
- Ótima empunhadura;
- Bico e agulha fabricados em aço inoxidável 303;
- Caneca fabricada em PE (Polietileno).
Aplicações:
- Aplicação de primers e similares em: chapas/carrocerias de veículos, portões, grades e peças metálicas em geral.
Principais Vantagens:
- Economia de material;
- Ideal para médias pulverizações;
- Peças internas em aço inoxidável;
- Kits de bicos intercambiáveis;
- Capa de ar em bronze anodizado.
Referências: Busca: 7891799509903
| Código interno | 0891701227 |
| SKU | 0891701227 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,845 kg |
| Altura | 14,0 cm |
| Largura | 15,0 cm |
| Comprimento | 23,0 cm |
| Conexão | 1/4" NPT |
Conexão: 1/4" NPT | Garantia: 12 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Grampo Grelha Churrasqueira March/Tiida
Cód: 0500900341
R$54,60
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 27,30 sem juros
Em estoque
Wurth
ESPIGAO FIXO MACHO ESC 1/4 1/4
Cód: 0699101
R$68,05
📦 Embalagem c/ 5 un
2x de R$ 34,03 sem juros
Em estoque


