Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Chave de Impacto 1/2" Standard
Wurth

Chave de Impacto 1/2" Standard

Cód: 07037560 · EAN: 4053479358352 · Un: UN

CHAVE DE IMPACTO 1/2 STANDARD

Em estoque
R$ 1.619,31
em até 12x de R$ 134,94 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Ferramenta pneumática de uso profissional para aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral até M18.

Características:

- Carcaça em alumínio;
- Seletor de torque em 3 níveis em um único botão;
- Mecanismo de impacto Twin Hammer* (martelo duplo);
- Punho ergonômico revestido com borracha;
- Exaustão de ar localizada no punho.

Aplicações:

- Oficinas mecânicas, manutenção em geral, entre outros;
- Ideal para trabalhos onde exigem maior torque;

Importante:

- O desempenho e vida útil da ferramenta pneumática, estão relacionados com a construção da linha de ar, e o uso correto dos respectivos produtos associados (dimensionamento do compressor, conexões, niples, engates rápidos de alta vazão, conjunto preparador de ar (lubrifil), mangueiras) e óleo lubrificante.

Informações de Segurança:

- Antes de iniciar a operação da ferramenta, ler atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Manter o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.

Principais Vantagens:

- Mecanismo de impacto Twin Hammer (martelo duplo);
- Baixo índice de manutenção;
- Baixa vibração;
- Seletor de torque de fácil acesso;
- Gatilho sensível.
Família: 10.01.2002
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4053479358352 | Busca: Parafusadeira | Busca: Pneumática

Código interno07037560
SKU07037560
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso2,912 kg
Altura7,5 cm
Largura22,5 cm
Comprimento22,5 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Compatibilidade: Níple/Engate rápido de alta vazão; Mangueira espiral 3/8"/Carretel pneumático; Óleo Wurth Pneumatic S10; Conjunto lubrifil | Consumo de Ar: 4,94-140 (pcm-l/min) | Encaixe soquete: 1/2" | Entrada de Ar: 1/4" NPT | Faixa de Torque: 785 - 80 (Nm-Kgf.m) | Mangueira de Ar: 3/8"-10 (pol-mm) | Nível de Ruído: 90 dBA | Pressão de trabalho: 6.2-90 (bar-psi) | Sinônimo: Parafusadeira, Pneumática | Tamanho: 174mm | Torque Máximo: 860 - 87,7 (Nm-Kgf.m) | Velocidade Livre: 7.800rpm | Vibração: (m/s²) 6,13 | Garantia: 12 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Engate Rápido/ Níple Alta Vazão Niple Alta Vazão Macho ¼" NPT
Wurth
Engate Rápido/ Níple Alta Vazão Niple Alta Vazão Macho ¼" NPT
Cód: 0699411140
R$55,04
📦 Embalagem c/ 3 un
2x de R$ 27,52 sem juros
Em estoque
FURADEIRA ELETR 1/4 400W 220V WFP400-2 FURADEIRA ELETR 1/4 400W 220V WFP400-2
Wurth
FURADEIRA ELETR 1/4 400W 220V WFP400-2 FURADEIRA ELETR 1/4 400W 220V WFP400-2
Cód: 0702402220
R$853,37
12x de R$ 71,11 sem juros
Em estoque
Chave Catraca Pneumática 1/2"
Wurth
Chave Catraca Pneumática 1/2"
Cód: 0703812001
R$1.021,15
12x de R$ 85,10 sem juros
Em estoque
Ultra Max Cleaner 1L
Wurth
Ultra Max Cleaner 1L
Cód: 08901331
R$68,19
2x de R$ 34,10 sem juros
Em estoque
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$23,75
Em estoque