Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
FURADEIRA ELETR 1/4 400W 220V WFP400-2 FURADEIRA ELETR 1/4 400W 220V WFP400-2
Wurth

FURADEIRA ELETR 1/4 400W 220V WFP400-2 FURADEIRA ELETR 1/4 400W 220V WFP400-2

Cód: 0702402220 · EAN: 7891799447632 · Un: UN

FURADEIRA ELETR 1/4 400W 220V WFP400-2

Em estoque
R$ 853,37
em até 12x de R$ 71,11 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

As escovas de carvão são responsáveis por conduzir a corrente elétrica de uma parte estática, para uma parte rotativa da ferramenta sofrendo desgaste neste processo e necessitando a reposição por escovas novas com regularidade.

Principais Vantagens:

- Reposição das escovas originais de ferramentas elétricas;
- Blister para armazenagem e exposição no ponto de vendas;
- Diversos modelos para diversas ferramentas.

Modo de Usar:

- Garantir que a ferramenta ou equipamento em manutenção esteja desenergizado, ou seja, desconectado da rede elétrica ou sem bateria;
- Abrir o compartimento do conjunto coletor/escovas;
- Desligar os fios de ligação, identificar e garantir que sejam religados na mesma posição;
- Remover as escovas usadas e observar a posição no porta-escovas;
- Montar as escovas novas na caixa do porta-escovas na mesma posição em que foram removidas as usadas;
- Religar os fios nos terminais;
- Conferir a pressão da escova no coletor com um simples movimento de baixo para cima percebendo que a mesma está devidamente em contato com o coletor;
- Fechar o compartimento;
- Obs: estas são apenas informações gerais. O processo de troca das escovas pode variar de equipamento para equipamento. Em caso de dúvida, consultar o manual do equipamento ou um assistente técnico autorizado da marca.

Família: 09.01.2020
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799447632

Código interno0702402220
SKU0702402220
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso1,430 kg
Altura7,0 cm
Largura24,5 cm
Comprimento24,0 cm
ModeloFURADEIRA ELETR 1/4 400W 220V WFP400-2
MODELO: FURADEIRA ELETR 1/4 400W 220V WFP400-2 | Capacidade de Perfuração: Ø 18mm (madeira) e 6,5mm (metais) | Certificação: Fabricado conforme a Norma IEC / EN 60745-2-1 | Comprimento do Cabo: 1,8 m | Mandril: Mandril de aperto rápido (1/4" - 6,50mm) | Potência: 400 W | Produtos Associados: Brocas; Bits; Adaptador magnético para bits; Luvas / óculos de proteção. | Referência: WFP400-2 | Velocidade sem Carga: 0 - 3.000 min-¹ | Voltagem: 220 V | Garantia: 12 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Chave de Impacto 1/2" Standard
Wurth
Chave de Impacto 1/2" Standard
Cód: 07037560
R$1.619,31
12x de R$ 134,94 sem juros
Em estoque
Trava Roscas Torque Médio W742 10g
Wurth
Trava Roscas Torque Médio W742 10g
Cód: 0893270211
R$30,02
Em estoque
W-CA GRAXA PARA CHASSIS 20 KG
Wurth
W-CA GRAXA PARA CHASSIS 20 KG
Cód: 0893880024
R$2.185,30
12x de R$ 182,11 sem juros
Em estoque