
Wurth
Chave Catraca Pneumática 1/2"
Cód: 0703812001 · EAN: 4050641028099 · Un: UN
CHAVE CATRACA PNEUMATICA 1/2
Em estoque
R$ 1.021,15
em até 12x de R$ 85,10 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Ferramenta pneumática de uso profissional desenvolvida para operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral.Características:-Carcaça em alumínio;-Acionamento por alavanca;-Seletor para operação de aperto ou desaperto. Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto;-Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;-O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, podem resultar em sérias lesões ao usuário;-Mantenha o manual de instruções em local de fácil acesso para consulta quando necessário.Principais Vantagens:- Agilidade na operação de aperto e desaperto;- Ferramenta leve.
Família: 10.01.1960 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS/0703812001.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4050641028099
| Código interno | 0703812001 |
| SKU | 0703812001 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,386 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 25,0 cm |
| Pressão de Trabalho | 6.2 - 90 (Bar - psi) |
| Compatibilidade | Níple/Engate rápido de alta vazão; Mangueira espiral 3/8"/Carretel pneumático; Óleo Wurth Pneumatic S10; Conjunto l |
| Dimensões | 265 x 50 x 50 mm |
| Torque Máximo | 67,8 - 6,9 (Nm - kgf.m) |
| Entrada de Ar | 1/4" NPT |
| Mangueira de Ar | 3/8" - 10mm (pol - mm) |
| Velocidade Livre | 150 rpm |
| Consumo de Ar | 11,5 - 325 (pcm - l/min) |
| Nível de Ruído | 97 dBA |
| Vibrações | 4,5 m/s² |
| Encaixe do Soquete | 1/2" |
| Capacidade do Parafuso | 1/2" - 13 (pol - mm) |
Capacidade do Parafuso: 1/2" - 13 (pol - mm) | Compatibilidade: Níple/Engate rápido de alta vazão; Mangueira espiral 3/8"/Carretel pneumático; Óleo Wurth Pneumatic S10; Conjunto lubrifil | Consumo de Ar: 11,5 - 325 (pcm - l/min) | Dimensões: 265 x 50 x 50 mm | Encaixe do Soquete: 1/2" | Entrada de Ar: 1/4" NPT | Mangueira de Ar: 3/8" - 10mm (pol - mm) | Nível de Ruído: 97 dBA | Pressão de Trabalho: 6.2 - 90 (bar - psi) | Torque Máximo: 67,8 - 6,9 (Nm - kgf.m) | Velocidade Livre: 150 rpm | Vibrações: 4,5 m/s²
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
AUTO FRESH GEL KIT MISTO - 24 UNID
Cód: 0893600025
R$364,48
12x de R$ 30,37 sem juros
Em estoque


