

Wurth
Ultra Max Cleaner 1L
Cód: 08901331 · EAN: 4050641966438 · Un: UN
ULTRA MAX CLEANER 1 L
Em estoque
R$ 68,19
em até 2x de R$ 34,10 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:- O Ultra Max Cleaner é uma solução para limpeza em cuba de ultrassom, para facilitar a limpeza de peças. Produto de pronto uso, não necessita de diluição, proporcionando uma limpeza prática e rápida.Características:- Alto poder de limpeza;- Produto pronto uso;- Excelente penetração;- Limpeza facilitada.Aplicações:- Limpeza de bicos injetores, carburadores e corpo de borboleta (gasolina, álcool, GNV e Flex).Modo de usar:- Esvazie a cuba;- Despeje o Ultra Max Cleaner diretamente no reservatório da cuba, até 3cm da superfície para evitar o derramamento.Principais Vantagens:- Para limpeza de peças na cuba de ultrassom;- Não necessita de diluição.
Família: 12.02.0260 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L4/08901331.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/20-10-2025/ULTRA%20MAX%20CLEANER%20%2808901331%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4050641966438 | Busca: Limpa Bicos | Busca: Solução Limpadora
| Código interno | 08901331 |
| SKU | 08901331 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,075 kg |
| Altura | 25,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 10,0 cm |
| Cor | Transparente |
| Sinônimo | Limpa Bicos, Solução Limpadora |
| Densidade | 1,036g/cm³ |
| Embalagem | 1L |
| Odor | Característico |
| pH | 10,5 (da solução a 1%) |
| Aspecto | Líquido |
Aspecto: Líquido | Cor: Transparente | Densidade: 1,036g/cm³ | Embalagem: 1L | Odor: Característico | pH: 10,5 (da solução a 1%) | Sinônimo: Limpa Bicos, Solução Limpadora
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Líquido para Equipamentos de Teste de Bicos Injetores TIW 500 500ml
Cód: 0893132500
R$87,42
3x de R$ 29,14 sem juros
Em estoque
Wurth
Solução Arrefecedora Orgânica Pronto Uso Rosa 33% 1L
Cód: 0893556238
R$283,20
📦 Embalagem c/ 12 un
11x de R$ 25,75 sem juros
Em estoque


