
Wurth
Líquido para Equipamentos de Teste de Bicos Injetores TIW 500 500ml
Cód: 0893132500 · EAN: 4050641987648 · Un: UN
TIW 500 LIQUIDO P/ TESTE BICOS INJ 500ML
Em estoque
R$ 87,42
em até 3x de R$ 29,14 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O TIW 500 é um líquido pronto uso para equipamentos de teste de bicos injetores à base de solventes. Permite a retro lavagem sem danificar as vedações do bico injetor. Possibilita a análise da pressão, vazão, estanqueidade e leque (spray) dos bicos injetores.Características:- Líquido de limpeza para equipamento de teste de bico injetores à base de solventes leves e derivados de petróleo;- Permite a retro lavagem no equipamento.Aplicações:- Equipamentos para testes e limpeza de bicos injetores quando analisados fora do veículo.Modo de usar:- Adicione o produto no reservatório do equipamento a ser utilizado. Quando necessário, utilize um funil;- Verifique se o reservatório está com o líquido acima da metade de sua capacidade.Importante:- Nunca utilize a capacidade total do reservatório. Informações adicionais ;- Quando o líquido apresentar saturação, o mesmo deverá ser descartado.Principais Vantagens:- Não danifica as vedações do bico injetor;- Possibilita a análise da pressão, vazão, estanqueidade e leque (Spray) dos bicos injetores.
Família: 12.02.0270 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/23-02-2023/Tiw%20500/Ficha_Tecnica_TIW_500_0890132500.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/23-02-2023/Tiw%20500/FISPQ_L%C3%ADquido_TIW_500__0893132500.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4050641987648
| Código interno | 0893132500 |
| SKU | 0893132500 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,454 kg |
| Altura | 23,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 4,5 cm |
| Cor | Amarelo Claro |
| Densidade | 0,79 |
| Embalagem | 500ml |
| Odor | Característico |
| Solubilidade | Insolúvel em água |
| Estado Físico | Líquido |
| Ponto de Ebulição | 150°C |
| Ponto de Fulgor | >55°C |
Cor: Amarelo Claro | Densidade: 0,79 | Embalagem: 500ml | Estado Físico: Líquido | Odor: Característico | Ponto de Ebulição: 150°C | Ponto de Fulgor: >55°C | Solubilidade: Insolúvel em água
Este produto ainda não possui avaliações.


