Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Luva Petromista 10
Wurth

Luva Petromista 10

Cód: 0899420202 · EAN: 4099618243684 · Un: UN

LUVA PETROMISTA TAM. 10

Em estoque
R$ 43,19
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Luva de proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

Certificação:

- Atende as normas técnicas BS EN 420:2003 + A1:2009, BS EN 388:2016.

Características:

- Fabricada em vaqueta na palma e dorso em raspa;
- Reforço interno na palma;
- Elástico para ajuste no dorso;
- Viés para acabamento no punho;
- Punho curto.

Aplicações:

- Manuseio de instrumentos mecânicos, montagem de estruturas metálicas, carga e descarga de materiais, montagem e desmontagem de andaimes, passagem de cabos, chaparias, etc.

Restrições de Uso:

- Não utilizar a luva molhada, ou seu interior com sujidade;
- Não utilizar contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio;
- Não utilizar na presença de eletricidade - Luva sem isolamento elétrico.

Modo de Usar:

- Verificar se o tamanho corresponde às mãos do usuário;
- Identificar se a luva atenderá ao risco da atividade a ser desenvolvida;
- Verificar se existem defeitos na luva e que esteja em boas condições de uso (sem furos, rasgamentos, etc.);
- Remover a luva com cuidados em não se contaminar com resíduos existentes na parte externa da luva;
- Certificar-se que a mãos estejam limpas e secas antes do uso;
- Certificar-se que a luva é adequada ao produto a ser manuseado.

Principais Vantagens:

- Couro vaqueta na palma;
- Flexível;
- Confortável.

Família: 13.10.0206
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4099618243684

Código interno0899420202
SKU0899420202
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso1,000 kg
Altura3,0 cm
Largura13,0 cm
Comprimento25,0 cm
Modelo10
MODELO: 10 | Composição: 1 Par | Tamanho: 10 | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

DISCO FLAP 115MM G FIBRA F90 60
Wurth
DISCO FLAP 115MM G FIBRA F90 60
Cód: 0579400060
R$54,45
📦 Embalagem c/ 5 un
2x de R$ 27,23 sem juros
Em estoque
Disco de Corte para Aço Fire Cut Aço 115 1,6
Wurth
Disco de Corte para Aço Fire Cut Aço 115 1,6
Cód: 0669115306
R$108,25
📦 Embalagem c/ 25 un
4x de R$ 27,06 sem juros
Em estoque
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$23,75
Em estoque
Descarbonizante PRO Limpa TBI/ - Corpo de Borboleta 300ml
Wurth
Descarbonizante PRO Limpa TBI/ - Corpo de Borboleta 300ml
Cód: 0893100310
R$31,48
Em estoque
Desengraxante Universal ECO-W 5L
Wurth
Desengraxante Universal ECO-W 5L
Cód: 0893151002
R$310,45
12x de R$ 25,87 sem juros
Em estoque