




Wurth
Luva Petroraspa Longa
Cód: 0899450202 · EAN: 4065746803434 · Un: UN
LUVA PETRORASPA PUNHO 20 TAM.10
Em estoque
R$ 63,54
em até 2x de R$ 31,77 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Luva de proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes e contra agentes térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.
Certificação:
- Atende as normas técnicas EN 12477:2001 TIPO A, BS EN 420:2003 + A1:2009, BS EN 388:2016 + A1:2018.
Características:
- Fabricada em raspa na palma e dorso;
- Reforço interno na palma;
- Elástico para ajuste do dorso;
- Viés para acabamento;
- Modelo petroleira.
Aplicações:
- Operações de soldagem, corte, manuseio de instrumentos mecânicos, montagem de estruturas metálicas, carga e descarga de materiais, montagem e desmontagem de andaimes, passagem de cabos, chaparias, etc.
Restrições de Uso:
- Não utilizar a luva molhada, ou seu interior com sujidade;
- Não utilizar contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio;
- Não utilizar na presença de eletricidade - Luva sem isolamento elétrico.
Modo de Usar:
- Verificar se o tamanho corresponde às mãos do usuário;
- Identificar se a luva atenderá aos riscos da atividade a ser desenvolvida;
- Verificar se existem defeitos na luva e que esteja em boas condições de uso (sem furos, rasgamentos, etc.) ;
- Remover a luva com cuidados em não se contaminar com resíduos existentes na parte externa da luva;
- Certificar-se que a mãos estejam limpas e secas antes do uso;
- Certificar-se que a luva é adequada ao produto a ser manuseado.
Principais Vantagens:
- Resistência a abrasão, cortes e perfurações.
Luva de proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes e contra agentes térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.
Certificação:
- Atende as normas técnicas EN 12477:2001 TIPO A, BS EN 420:2003 + A1:2009, BS EN 388:2016 + A1:2018.
Características:
- Fabricada em raspa na palma e dorso;
- Reforço interno na palma;
- Elástico para ajuste do dorso;
- Viés para acabamento;
- Modelo petroleira.
Aplicações:
- Operações de soldagem, corte, manuseio de instrumentos mecânicos, montagem de estruturas metálicas, carga e descarga de materiais, montagem e desmontagem de andaimes, passagem de cabos, chaparias, etc.
Restrições de Uso:
- Não utilizar a luva molhada, ou seu interior com sujidade;
- Não utilizar contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio;
- Não utilizar na presença de eletricidade - Luva sem isolamento elétrico.
Modo de Usar:
- Verificar se o tamanho corresponde às mãos do usuário;
- Identificar se a luva atenderá aos riscos da atividade a ser desenvolvida;
- Verificar se existem defeitos na luva e que esteja em boas condições de uso (sem furos, rasgamentos, etc.) ;
- Remover a luva com cuidados em não se contaminar com resíduos existentes na parte externa da luva;
- Certificar-se que a mãos estejam limpas e secas antes do uso;
- Certificar-se que a luva é adequada ao produto a ser manuseado.
Principais Vantagens:
- Resistência a abrasão, cortes e perfurações.
Referências: Busca: 4065746803434
| Código interno | 0899450202 |
| SKU | 0899450202 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,150 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 15,0 cm |
| Comprimento | 35,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.




