
Wurth
Luva Tricotada TRICOTADA PRETA LISA TAM UNICO 9
Cód: 0899400965 · EAN: 4099618012938 · Un: UN
LUVA TRICOTADA PRETA LISA TAM UNICO 9
Em estoque
R$ 46,08
📦 Embalagem com 12 unidades
(R$ 3,84 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 12 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Luva de segurança tricotada com fios de algodão e poliéster, punho com elástico. Opção com pigmentos antiderrapantes (PVC) na palma e dedos.
Principais Vantagens:
- Boa resistência mecânica;
- Conforto;
- Absorve a transpiração;
- Pigmentos de PVC: maior aderência.
Referências: Busca: 4099618012938
| Código interno | 0899400965 |
| SKU | 0899400965 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,048 kg |
| Altura | 12,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 25,0 cm |
| Modelo | TRICOTADA PRETA LISA TAM UNICO 9 |
MODELO: TRICOTADA PRETA LISA TAM UNICO 9 | Composição: Fardo com 12 Pares | Comprimento Total: 215mm | Cor: Branco | Material: Algodão | Tamanho: 9 | Tipo: Comum | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Luva Tricotada TRICOTADA CRU LISA TAM. 9
Cód: 0899400955
R$60,72
📦 Embalagem c/ 12 un
2x de R$ 30,36 sem juros
Em estoque
Wurth
Luva Tricotada TRICOTADA PRETA PIGM TAM UNICO 9
Cód: 0899400966
R$56,64
📦 Embalagem c/ 12 un
2x de R$ 28,32 sem juros
Em estoque
Wurth
Luva Nitrílica Descartável Preta Tam.9
Cód: 0899470252
R$118,53
📦 Embalagem c/ 100 un
4x de R$ 29,63 sem juros
Em estoque

