
Wurth
Luva Tricotada TRICOTADA PRETA PIGM TAM UNICO 9
Cód: 0899400966 · EAN: 4099618012976 · Un: UN
LUVA TRICOTADA PRETA PIGM TAM UNICO 9
Em estoque
R$ 56,64
📦 Embalagem com 12 unidades
(R$ 4,72 por unidade)
em até 2x de R$ 28,32 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 12 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Luva de segurança tricotada com fios de algodão e poliéster, punho com elástico. Opção com pigmentos antiderrapantes (PVC) na palma e dedos.
Principais Vantagens:
- Boa resistência mecânica;
- Conforto;
- Absorve a transpiração;
- Pigmentos de PVC: maior aderência.
Referências: Busca: 4099618012976
| Código interno | 0899400966 |
| SKU | 0899400966 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,060 kg |
| Altura | 12,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 25,0 cm |
| Modelo | TRICOTADA PRETA PIGM TAM UNICO 9 |
MODELO: TRICOTADA PRETA PIGM TAM UNICO 9 | Composição: Fardo com 12 Pares | Comprimento Total: 215mm | Cor: Preto | Material: Algodão | Tamanho: 9 | Tipo: Pigmentada | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 12 1,5 m
Cód: 0894909162
R$175,56
📦 Embalagem c/ 12 un
7x de R$ 25,08 sem juros
Em estoque
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 5 m
Cód: 0985180501
R$56,01
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque
