Macacão de Segurança CAT. I GG
MACACAO DE SEGURANCA CAT. I TAM. GG
Descrição do Produto:
Macacão de segurança em TNT* para proteção do tronco, braços, pernas e cabeça contra líquidos pulverizados ou respingados.
Certificação:
- CA - Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho;
- Atende a Norma: ISO 16602:2007 - Tipo 6 - Vestimentas de proteção química com proteção limitada contra a repelência a líquidos químicos.
Características:
- Fabricado em TNT* - Tecido Não Tecido;
- Micro poros respirável;
- Abertura frontal e fechamento por zíper;
- Possui tirante elástico na região do capuz, cintura, punhos e tornozelos;
- Capuz acoplado;
- Descartável**;
- Impermeável;
- Cor azul;
- Disponível nos tamanhos G, GG e XG.
Aplicações:
- Uso convencional em locais com natureza de risco leve, tais como pinturas pulverizadas (spray), manuseio de alimentos, respingos de óleos e graxas, serviços de limpeza industrial e barreiras biológicas.
Restrições de Uso:
- Não aprovado para uso com agrotóxicos;
- Não recomendado em áreas de saúde pública.
Modo de Usar:
- Verificar se o tamanho corresponde ao usuário. Não fazer alterações;
- Verificar se existem defeitos no macacão e em boas condições de uso (sem furos, descosturamento, etc.);
- Vestir sempre sobre roupas de baixo. Abrir inteiramente o zíper frontal, iniciar o vestimento pelas pernas, seguido do corpo todo e por último os braços. Ajustar na cintura e no capuz;
- Remoção: Proceder inversamente ao vestimento, com o cuidado de não se contaminar com resíduos ainda existentes na parte externa do macacão;
- Proteger partes descobertas como mãos, vias respiratórias e pés, com EPIs apropriados.
Principais Vantagens:
- Impermeável;
- Micro poros respirável;
- Confortável;
- Possui CA.
Referências: Busca: 4061975251138
| Código interno | 0899021244 |
| SKU | 0899021244 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,136 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 22,0 cm |
| Comprimento | 30,0 cm |
| Tamanho | GG |
Este produto ainda não possui avaliações.