
Wurth
Kit Martelete Perfurador Rompedor 2,8J + Maleta, 1 Ferramenta, 1 Bateria 20V/5Ah, Carregador 20V/5Ah
Cód: 5702522211 · EAN: 4068362192227 · Un: UN
MARTELETE BAT 5AH 20V 2.8J RS
Em estoque
R$ 3.665,84
em até 12x de R$ 305,49 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Martelete Perfurador Rompedor foi desenvolvido para perfuração e remoção em concreto e alvenaria, oferecendo alto desempenho e confiabilidade para uso profissional contínuo. Equipado com motor sem escovas (Brushless), proporciona maior eficiência energética, menor aquecimento e vida útil superior, garantindo desempenho constante mesmo sob carga elevada. Com energia de impacto de 2,8 J, entrega perfurações rápidas e precisas, mantendo equilíbrio entre potência e controle. Projetado para ambientes exigentes da construção civil, onde robustez e durabilidade são essenciais.Características:- Motor Brushless de alto rendimento;- 3 Modos de operação: Perfuração, Perfuração com impacto e rompimento leve;- Ajuste da posição do cinzel;- Mandril de encaixe rápido Plus;- Operação fácil de avanço e reversão em um único interruptor;- LED integrado para iluminação em locais de baixa luminosidade;- Alça auxiliar para minimizar reações e para melhor posicionamento da ferramenta;- Sistema de G-Tec Active* garante maior segurança durante a operação.Principais Vantagens:- 3 modos de operação;- Motor sem escovas;- Sistema de ajuste da posição do cinzel;- Proteção contra sobrecarga.Restrições de Uso:- Não utilize em aço temperado ou vergalhões estruturais sem brocas apropriadas;- Não opere continuamente sob carga pesada por períodos prolongados permita pausas para resfriamento;- Não utilize a ferramenta se estiver danificada, superaquecida ou emitindo ruídos incomuns;- Utilize somente brocas e cinzéis compatíveis com o sistema de troca rápida;- Não opere ferramentas elétricas em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos, gases ou poeira inflamáveis;- Não exponha a ferramentas à chuva ou umidade;- A entrada de água em uma ferramenta elétrica aumenta o risco de choque elétrico ;- Se a ferramenta superaquecer, ajuste a velocidade para o máximo e deixe-a funcionando sem carga por 2 a 3 minutos para resfriar o motor. Sempre use brocas de qualidade e em boas condições;- Se possível, faça um furo piloto antes de criar um furo de diâmetro maior;- Ao usar o equipamento, se a broca ou o cinzel emperrar, evite usar força excessiva para sacudir ou girar a máquina, isso pode causar danos mecânicos desnecessários.
Família: 09.02.0044 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/06-03-2026/09.02.0090/09.02.0090.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4068362192227
| Código interno | 5702522211 |
| SKU | 5702522211 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 4,225 kg |
| Altura | 19,0 cm |
| Largura | 44,0 cm |
| Comprimento | 31,0 cm |
| Tensão | 20V V |
| Peso | 2,6kg |
| Composição | Kit com maleta + 1 Ferramenta + 1 Bateria 20 V / 5 Ah + Carregador 20 V / 5 Ah |
| Mandril | Encaixe Rápido Plus |
| Rotação sem Carga | De 0 até 1300 rpm |
| Número de Impactos | De 0 até 5800 ipm |
| Diâmetro de Perfuração | Aço - 13 mm / Madeira - 28 mm / Concreto - 26 mm |
| Energia de Impacto | 2,8 J |
Composição: Kit com maleta + 1 Ferramenta + 1 Bateria 20 V / 5 Ah + Carregador 20 V / 5 Ah | Diâmetro de Perfuração: Aço - 13 mm / Madeira - 28 mm / Concreto - 26 mm | Energia de Impacto: 2,8 J | Mandril: Encaixe Rápido Plus | Número de Impactos: De 0 até 5800 ipm | Peso: 2,6kg | Rotação sem Carga: De 0 até 1300 rpm | Tensão: 20V
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Banqueta Plástica Extensível D25 x 44 cm
Cód: 0957270701
R$168,67
6x de R$ 28,11 sem juros
Em estoque
Wurth
Bateria de íons de lítio 20 V 4 Ah
Cód: 5702801043
R$810,43
12x de R$ 67,54 sem juros
Em estoque
