






Wurth
Vaku Light Massa de Poliéster Extra 750g
Cód: 0892660751 · EAN: 4099618004056 · Un: UN
MASSA POLIESTER VAKU LIGHT 750G
Em estoque
R$ 56,42
em até 2x de R$ 28,21 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Massa bicomponente, a base de poliéster de baixa densidade. Possui mais volume de preenchimento e rende mais do que as massas convencionais. Sua especial formulação e seu processo de fabricação, lhe proporcionam uma aplicação fácil e um preenchimento uniforme, que permite ser utilizada tanto para preenchimento quanto para uma fina finalização. Seca rapidamente e oferece uma finalização excelente após lixamento.
Características:
- Contém micro esferas de vidro para um melhor lixamento e para eliminação da porosidade;
- Correção de defeitos nas superfícies;
- Excelente aderência sobre as chapas inclusive alumínio;
- Elevado poder de enchimento;
- De fácil e cremosa aplicação;
- Livre de porosidade;
- Secagem rápida, excelente lixabilidade e lixamento macio;
- Não separa resina da carga, não havendo necessidade de homogeneização.
Aplicações:
- Correção das imperfeições na lataria dos veículos;
- Superfícies metálicas ferrosas, galvanizadas, alumínio e fibra;
- Corrigir defeitos em madeira, mármores e granitos.
Restrições de Uso:
- Não aplicar a Massa de Poliéster Vaku Light sobre acabamentos termoplásticos e Wash Primers. A aplicação do produto sobre essas superfícies, forma uma camada, fechando os poros e não permite a ancoragem da massa no substrato;
- Não deve ser aplicado em condições adversas, como umidade relativa do ar (UR) acima de 85%, poderão ocorrer alterações de cor e aspecto;
- Não aplicar em superfícies condensadas;
- Evitar excesso de catalisador.
Modo de Usar:
- Fazer o lixamento da superfície para melhor aderência da Massa VAKU Light;
- A superfície a ser aplicada deve estar limpa e seca, para não comprometer o desempenho do produto;
- Recomenda-se o lixamento a seco da Massa de Poliéster Vaku Light, a umidade retida na massa durante o lixamento com água pode causar problemas na superfície e no acabamento.
Principais Vantagens:
- Excelente aderência sobre as chapas inclusive sobre o Alumínio;
- Devido ao processo de produção à vácuo, não separa resina da carga e é isenta de poros durante a aplicação;
- Forma uma massa cremosa e de fácil lixamento;
- Com micro esferas de vidro que proporciona um lixamento macio;
- Massa Extra Light - maior volume, menor peso e mais rendimento.
Massa bicomponente, a base de poliéster de baixa densidade. Possui mais volume de preenchimento e rende mais do que as massas convencionais. Sua especial formulação e seu processo de fabricação, lhe proporcionam uma aplicação fácil e um preenchimento uniforme, que permite ser utilizada tanto para preenchimento quanto para uma fina finalização. Seca rapidamente e oferece uma finalização excelente após lixamento.
Características:
- Contém micro esferas de vidro para um melhor lixamento e para eliminação da porosidade;
- Correção de defeitos nas superfícies;
- Excelente aderência sobre as chapas inclusive alumínio;
- Elevado poder de enchimento;
- De fácil e cremosa aplicação;
- Livre de porosidade;
- Secagem rápida, excelente lixabilidade e lixamento macio;
- Não separa resina da carga, não havendo necessidade de homogeneização.
Aplicações:
- Correção das imperfeições na lataria dos veículos;
- Superfícies metálicas ferrosas, galvanizadas, alumínio e fibra;
- Corrigir defeitos em madeira, mármores e granitos.
Restrições de Uso:
- Não aplicar a Massa de Poliéster Vaku Light sobre acabamentos termoplásticos e Wash Primers. A aplicação do produto sobre essas superfícies, forma uma camada, fechando os poros e não permite a ancoragem da massa no substrato;
- Não deve ser aplicado em condições adversas, como umidade relativa do ar (UR) acima de 85%, poderão ocorrer alterações de cor e aspecto;
- Não aplicar em superfícies condensadas;
- Evitar excesso de catalisador.
Modo de Usar:
- Fazer o lixamento da superfície para melhor aderência da Massa VAKU Light;
- A superfície a ser aplicada deve estar limpa e seca, para não comprometer o desempenho do produto;
- Recomenda-se o lixamento a seco da Massa de Poliéster Vaku Light, a umidade retida na massa durante o lixamento com água pode causar problemas na superfície e no acabamento.
Principais Vantagens:
- Excelente aderência sobre as chapas inclusive sobre o Alumínio;
- Devido ao processo de produção à vácuo, não separa resina da carga e é isenta de poros durante a aplicação;
- Forma uma massa cremosa e de fácil lixamento;
- Com micro esferas de vidro que proporciona um lixamento macio;
- Massa Extra Light - maior volume, menor peso e mais rendimento.
Família: 12.03.0077
Ficha Técnica: Baixar PDF
FISPQ/FDS: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618004056
| Código interno | 0892660751 |
| SKU | 0892660751 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,880 kg |
| Altura | 8,0 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 13,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
DISCO LIXA GOLD HOOK PAPEL 6F 150 G 80
Cód: 0577151080
R$38,40
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque
Wurth
DISCO LIXA GOLD HOOK PAPEL 6F 150 G 220
Cód: 0577151220
R$38,40
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque
Wurth
DISCO LIXA GOLD HOOK PAPEL 6F 150 G 320
Cód: 0577151320
R$38,40
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque

