Wurth
Massa Reparadora Extra Light 495g
Cód: 0892660500 · EAN: 4099618004087 · Un: UN
MASSA REPARADORA EXTRA LIGHT 495G
Em estoque
R$ 36,07
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
A Massa Reparadora Extra Light foi desenvolvida a base de resina de poliéster modificada, livre de porosidade. Com tecnologia de microesferas de vidro, que proporciona maior enchimento, para corrigir imperfeições em diversas superfícies.
Características:
- Melhor enchimento e rendimento;
- Baixa densidade e maior volume do produto;
- Livre de porosidade;
- Ótima aderência e acabamento;
- Secagem rápida;
- Correção das imperfeições na lataria dos veículos, máquinas e equipamentos;
- Corrigir pequenos defeitos em madeira, mármores, granitos e na colagem de peças (madeira com mármore / metal com metal).
Modo de Usar:
- Recomenda-se o lixamento da superfície, antes de aplicar a Massa Reparadora, para melhor aderência do produto. A superfície a ser aplicada deve estar limpa e seca, para não comprometer o desempenho do produto;
- Adicione uma unidade do catalisador e misture bem, até a massa ficar homogênea. Para quantidades menores, para cada 100 gramas de Massa Reparadora Extra Light, utilize 20 gotas de catalisador;
- Use a Massa Reparadora no máximo 4 minutos após a sua catálise. Após esse período o produto torna-se impróprio para uso;
- Aplique camadas finas e sucessivas para o enchimento do defeito. O número de demãos varia de acordo com a necessidade da aplicação;
- Equipamento para aplicação: Espátula ou Celuloide.
Principais Vantagens:
- Excelente aderência sobre a chapa;
- Devido ao processo de produção à vácuo, não separa resina da carga e é isenta de poros durante a aplicação;
- Forma uma massa cremosa, macia para aplicar e de fácil lixamento;
- Com microesferas de vidro que proporciona um lixamento macio;
- Massa Extra Light - maior volume, menor peso e mais rendimento.
A Massa Reparadora Extra Light foi desenvolvida a base de resina de poliéster modificada, livre de porosidade. Com tecnologia de microesferas de vidro, que proporciona maior enchimento, para corrigir imperfeições em diversas superfícies.
Características:
- Melhor enchimento e rendimento;
- Baixa densidade e maior volume do produto;
- Livre de porosidade;
- Ótima aderência e acabamento;
- Secagem rápida;
- Correção das imperfeições na lataria dos veículos, máquinas e equipamentos;
- Corrigir pequenos defeitos em madeira, mármores, granitos e na colagem de peças (madeira com mármore / metal com metal).
Modo de Usar:
- Recomenda-se o lixamento da superfície, antes de aplicar a Massa Reparadora, para melhor aderência do produto. A superfície a ser aplicada deve estar limpa e seca, para não comprometer o desempenho do produto;
- Adicione uma unidade do catalisador e misture bem, até a massa ficar homogênea. Para quantidades menores, para cada 100 gramas de Massa Reparadora Extra Light, utilize 20 gotas de catalisador;
- Use a Massa Reparadora no máximo 4 minutos após a sua catálise. Após esse período o produto torna-se impróprio para uso;
- Aplique camadas finas e sucessivas para o enchimento do defeito. O número de demãos varia de acordo com a necessidade da aplicação;
- Equipamento para aplicação: Espátula ou Celuloide.
Principais Vantagens:
- Excelente aderência sobre a chapa;
- Devido ao processo de produção à vácuo, não separa resina da carga e é isenta de poros durante a aplicação;
- Forma uma massa cremosa, macia para aplicar e de fácil lixamento;
- Com microesferas de vidro que proporciona um lixamento macio;
- Massa Extra Light - maior volume, menor peso e mais rendimento.
Referências: Busca: 4099618004087
| Código interno | 0892660500 |
| SKU | 0892660500 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,620 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 14,5 cm |
| Comprimento | 14,5 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
