
Wurth
MICROMETRO ANALOGICO 25 mm
Cód: 071576101 · EAN: 4011231748902 · Un: UN
MICROMETRO ANALOGICO 0 - 25 MM
Em estoque
R$ 582,65
em até 5x de R$ 116,53 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
- Instrumento para medições externas, com alta precisão.
Características:
- Fabricado conforme norma DIN 863;
- Acabamento cromo acetinado;
- Pontas de contato paralelas e micro lapidadas;
- Tambor de fricção suave para pressão uniforme;
- Trava tipo alavanca;
- Fuso de precisão inteiriço e estável.
Condições de armazenamento
- Após a utilização, manter guardado em sua embalagem.
Principais Vantagens:
- Resistente a oxidação;
- Grande precisão;
- Desenho balanceado do arco e do tambor;
- Ajuste rápido;
- Fácil leitura.
- Instrumento para medições externas, com alta precisão.
Características:
- Fabricado conforme norma DIN 863;
- Acabamento cromo acetinado;
- Pontas de contato paralelas e micro lapidadas;
- Tambor de fricção suave para pressão uniforme;
- Trava tipo alavanca;
- Fuso de precisão inteiriço e estável.
Condições de armazenamento
- Após a utilização, manter guardado em sua embalagem.
Principais Vantagens:
- Resistente a oxidação;
- Grande precisão;
- Desenho balanceado do arco e do tambor;
- Ajuste rápido;
- Fácil leitura.
Referências: Busca: 4011231748902
| Código interno | 071576101 |
| SKU | 071576101 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,292 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 16,0 cm |
| Diâmetro | 25 mm mm |
DIÂMETRO: 25 mm | Diâmetro do Eixo: 6,50mm | Faixa de Medição: 0 - 25 mm | Norma: DIN 863 | Passo do Fuso: 0,5 mm/ Volta | Precisão: 0,01mm | Produtos Associados: Paquímetro; Pente de rosca; Trena métrica | Tambor Graduado: 17,00mm | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Bujão Cônico Corpo Duplo Linha Pesada 20
Cód: 0243108020
R$152,14
5x de R$ 30,43 sem juros
Em estoque
Wurth
Bujão Cônico Corpo Duplo Linha Pesada 22
Cód: 0243108022
R$152,14
5x de R$ 30,43 sem juros
Em estoque
-24%
Wurth
Trava Rolamento W901 50g
Cód: 0893270216
R$ 111,70
R$84,90
3x de R$ 28,30 sem juros
Em estoque

