
Wurth
Oring Borracha Nitril M14X4 Bujão E.TORQ
Cód: 0464142204 · EAN: 4099618089688 · Un: UN
ORING BORRACHA NITRIL M14X4 BUJAO E.TORQ
Em estoque
R$ 14,50
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 1,45 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Elemento para vedação onde se armazena o óleo do motor/câmbio do veículo.
Importante:
- Deve-se informar o código do bujão e respectivo acessório: arruela ou anel oring, conforme indicado na tabela de aplicações;
- Após a instalação do bujão, certificar-se que não há vazamentos. A responsabilidade é do instalador.
Elemento para vedação onde se armazena o óleo do motor/câmbio do veículo.
Importante:
- Deve-se informar o código do bujão e respectivo acessório: arruela ou anel oring, conforme indicado na tabela de aplicações;
- Após a instalação do bujão, certificar-se que não há vazamentos. A responsabilidade é do instalador.
Referências: Busca: 4099618089688
| Código interno | 0464142204 |
| SKU | 0464142204 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,045 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: Embalagem com 10 Unidades | Medidas: M14x4,0 | Sinônimo: Anel de Vedação, Anel de Borracha, Borrachinha, Retentor | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Bujão ANEL CARTER 10,5X19,5X2,6 GM
Cód: 0464195105
R$78,80
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,27 sem juros
Em estoque
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 16 x 27 x 9mm
Cód: 0539016027
R$109,20
📦 Embalagem c/ 25 un
4x de R$ 27,30 sem juros
Em estoque
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 20 x 32 x 9mm
Cód: 0539020032
R$111,30
📦 Embalagem c/ 25 un
4x de R$ 27,83 sem juros
Em estoque

