
Bujão ANEL CARTER 10,5X19,5X2,6 GM
ANEL BUJAO CARTER 10,5X19,5X2,6 GM
Descrição do Produto:
Elemento roscado para vedação onde se armazena o óleo do motor/ câmbio do veículo.
Características:
- Produzido em aço, onde a cabeça do bujão pode ser: Allen, Sextavada ou TX. Geralmente acompanhado por arruela de vedação ou anel oring.
Importante:
- Deve-se informar o código do bujão e respectivo acessório: arruela ou anel oring, conforme indicado na tabela de aplicações;
- Após a instalação do bujão, certificar-se que não há vazamentos. A responsabilidade é do instalador;
- Os modelos abaixo são uma referência.
Referências: Busca: 4065746803533
| Código interno | 0464195105 |
| SKU | 0464195105 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,045 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Modelo | ANEL CARTER 10,5X19,5X2,6 GM |
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar

