Wurth
Parafuso M6X18 Moldura Para-Lama Uno Novo/Doblo/Palio Novo/Siena
Cód: 0500900496 · EAN: 7899822017289 · Un: UN
PARAF M6X18 MOLD P.LAMA UNO NV/PALIO/DOB
Em estoque
R$ 142,50
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 14,25 por unidade)
em até 5x de R$ 28,50 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Referências: Busca: 7899822017289
| Código interno | 0500900496 |
| SKU | 0500900496 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,006 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Paraf 4,0AH20 Moldura Para-Lama Fiat Advent
Cód: 0500900280
R$21,30
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque
Wurth
GRAFITE EM PO WURTH 15 G
Cód: 089305215
R$242,16
📦 Embalagem c/ 24 un
5x de R$ 48,43 sem juros
Em estoque
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 9 20 m
Cód: 0894909109
R$56,50
2x de R$ 28,25 sem juros
Em estoque

