Wurth
Parafuso Auto-Atarraxante Cabeça Chata Philips Zincado Branco DIN7982 16 mm 16 mm
Cód: 0123242016 · EAN: 7891799495251 · Un: UN
PF AA CB CH PH ZNB BCO DIN7982 4,2X16MM
Em estoque
R$ 31,95
📦 Embalagem com 250 unidades
(R$ 0,13 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 250 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN7982 (ISO 7050);
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Cabeça: Panela;
- Rosca: Autoatarraxante DIN7970 (ISO1478);
- Acabamento: Zincado Branco / Zincado Preto.
Referências: Busca: 7891799495251
| Código interno | 0123242016 |
| SKU | 0123242016 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Comprimento | 16 mm |
| Passo da Rosca | 16 mm |
COMPRIMENTO: 16 mm | PASSO DA ROSCA: 16 mm | Acabamento: Zincado Branco com Cabeça Branca | Altura da Cabeça: 2,75 / 3,05mm | Cabeça: Panela | Classe de Resistência: N.A | Composição: Embalagem com 250 Unidades | Diâmetro da Cabeça: 7,84 / 8,20mm | Diâmetro: 4,2mm | Encaixe: Philips | Material: Aço Baixo Carbono | Norma: DIN7982 (ISO 7050) | Ponteira: PH2 | Rosca: Autoatarraxante DIN7970 (ISO1478) | Tamanho: 16mm | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Parafuso Auto-Atarraxante Cabeça Panela Philips Branco DIN7981 16 mm 16 mm
Cód: 0115242016
R$39,94
📦 Embalagem c/ 250 un
Em estoque
Wurth
Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 110mm Médio
Cód: 0614176102
R$153,17
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 30,63 sem juros
Em estoque


