
Wurth
Parafuso Autoatarraxante Cabeça Panela Philips Inox 304 Din7981 4,8 mm 32 mm
Cód: 0115480032 · EAN: 7891799535445 · Un: UN
PF AA CB PA PH INOX 304/A2 DIN7981 4,8X32MM
Em estoque
R$ 119,81
📦 Embalagem com 250 unidades
(R$ 0,48 por unidade)
em até 4x de R$ 29,95 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 250 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN 7981 (ISO 7049);
- Material: Aço Inox - 304/A2;
- Classe de Resistência: N/A;
- Encaixe: Philips;
- Cabeça: Panela;
- Rosca: DIN 7970 (ISO 1478);
- Autoatarraxante;
- Acabamento: N/A.
Referências: Busca: 7891799535445
| Código interno | 0115480032 |
| SKU | 0115480032 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,004 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 10,5 cm |
| Comprimento | 8,5 cm |
| Diâmetro | 4,8 mm mm |
| Comprimento | 32 mm |
COMPRIMENTO: 32 mm | DIÂMETRO: 4,8 mm | Cabeça: Panela Philips | Chave: PH2 | Composição: Embalagem com 250 Unidades | Norma: DIN 7981 (ISO 7049) | Rosca: DIN 7970 (ISO 1478) | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 110mm Médio
Cód: 0614176102
R$153,17
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 30,63 sem juros
Em estoque
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 19 3 m
Cód: 0894909393
R$257,47
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 51,49 sem juros
Em estoque

