Wurth
Arco de Serra Mini 220mm
Cód: 0609100101 · EAN: 7891799504526 · Un: UN
ARCO DE SERRA MINI
Em estoque
R$ 53,16
em até 2x de R$ 26,58 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Ferramenta manual ideal para executar trabalhos leves de corte com lâmina de serra.
Características:
- Cabo fabricado em resina termoplástica (ABS + TPR);
- Corpo (arco) em alumínio injetado;
- Possibilita o uso de lâminas de 200mm (8"), 250mm (10") e 300mm (12");
- Aperto da lâmina por parafuso e porca;
- Comp. 220mm;
- Peso: 130g. Informações de segurança e manuseio do produto ;
- Fazer inspeção visual na ferramenta antes de usar;
- Fixar o material a ser cortado;
- Não utilizar ferramentas danificadas;
- Utilizar óculos e luvas de proteção;
- Para um melhor desempenho e vida útil, sempre verificar a quantidade de dentes com relação ao tamanho e tipo de material da peça a ser cortada. Condições de armazenamento;
- Ao guardar a ferramenta, inverter a serra com o dente para cima;
- Não armazenar em ambientes úmidos, ácidos ou salinos
Importante:
- Não utilizar o arco de serra como martelo. Informações adicionais:
- Acompanha 01 lâmina de serra em aço carbono 300mm (12") - 24 dentes.
Ferramenta manual ideal para executar trabalhos leves de corte com lâmina de serra.
Características:
- Cabo fabricado em resina termoplástica (ABS + TPR);
- Corpo (arco) em alumínio injetado;
- Possibilita o uso de lâminas de 200mm (8"), 250mm (10") e 300mm (12");
- Aperto da lâmina por parafuso e porca;
- Comp. 220mm;
- Peso: 130g. Informações de segurança e manuseio do produto ;
- Fazer inspeção visual na ferramenta antes de usar;
- Fixar o material a ser cortado;
- Não utilizar ferramentas danificadas;
- Utilizar óculos e luvas de proteção;
- Para um melhor desempenho e vida útil, sempre verificar a quantidade de dentes com relação ao tamanho e tipo de material da peça a ser cortada. Condições de armazenamento;
- Ao guardar a ferramenta, inverter a serra com o dente para cima;
- Não armazenar em ambientes úmidos, ácidos ou salinos
Importante:
- Não utilizar o arco de serra como martelo. Informações adicionais:
- Acompanha 01 lâmina de serra em aço carbono 300mm (12") - 24 dentes.
Referências: Busca: 7891799504526
| Código interno | 0609100101 |
| SKU | 0609100101 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,130 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 36,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
SERROTE MANUAL GESSO 14" SERROTE 14"
Cód: 0695937101
R$69,73
2x de R$ 34,87 sem juros
Em estoque
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 5 m
Cód: 0985180501
R$56,01
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque