Wurth
PF CHIP CB CH PH BC 3,5X35MM
Cód: 015663535 · EAN: 7891799489489 · Un: UN
PF CHIP CB CH PH BC 3,5X35MM
Indisponível
R$ 69,23
📦 Embalagem com 500 unidades
(R$ 0,14 por unidade)
em até 2x de R$ 34,62 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Avise-me quando estiver disponível
Deixe o seu e-mail: enviamos um único aviso quando este produto voltar.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: N.A;
- Material: aço baixo carbono;
- Classe de Resistência: N.A;
- Encaixe: Philips;
- Rosca: Chipboard;
- Cabeça: Chata;
- Tratamento superficial: Bicromatizado.
Aplicações:
- Madeiras maciças, chapas MDF e aglomerado.
Referências: Busca: 7891799489489
| Código interno | 015663535 |
| SKU | 015663535 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,735 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 14,0 cm |
| Comprimento | 10,0 cm |
| Composições | Embalagem com 1000 Unidades |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Acabamento | Bicromatizado |
| Aplicações | MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado |
| Rosca | Clipboard |
| Encaixe | Philips |
| Cabeça | Chata |
| Medidas | 3,5 x 35mm |
| Diâmetro da Cabeça | 6,64 / 7,00mm |
| Ponteira | 2,00 |
| Tipo de Rosca | Rosca Total |
Acabamento: Bicromatizado | Aplicações: MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado | Cabeça: Chata | Composições: Embalagem com 1000 Unidades | Diâmetro da Cabeça: 6,64 / 7,00mm | Encaixe: Philips | Materiais: Aço Baixo Carbono | Medidas: 3,5 x 35mm | Ponteira: 2,00 | Rosca: Clipboard | Tipo de Rosca: Rosca Total
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Catraca para Amarração de Carga Cinta 9m
Cód: 0713921956
R$109,23
4x de R$ 27,31 sem juros
Em estoque