
Wurth
CATRACA PARA AMARRACAO CARGA 0,5 - 4 TON CINTA 9MT
Cód: 0713921956 · EAN: 4058794434378 · Un: UN
CINTA PARA AMARRACAO CARGA 9MT - 4 TON
Em estoque
R$ 124,85
em até 4x de R$ 31,21 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto Cinta para amarração de carga, ideal para amarração tipo envolvente, direta ou enlaçada. Certificação Normas de referência: ;
- EN 12195-2: requisitos de segurança para amarração;
- ABNT 15883-2: requisitos mínimos de segurança para uso e ensaios dos materiais de amarração. Características ;
- Fabricada em 100% poliéster;
- Alongamento >= 7%;
- Resistente a temperaturas -40°C à +100°C;
- Terminal de fixação em aço bicromatizado - Modelo J;
- Catraca em aço bicromatizado;
- Fator de segurança 2:1. Restrições de uso ;
- Nunca utilizar para elevação ou suspensão de cargas;
- Nunca exceder a capacidade máxima permitida;
- É proibido o uso de cintas com qualquer tipo de "nó", pois este passa a ser o ponto de maior fragilidade do conjunto. Há uma redução significativa da capacidade original da cinta, gerando um alto risco de ruptura da cinta muito abaixo da carga original projetada;
- Nunca utilizar uma cinta que apresente cortes, desgastes ou qualquer outra anormalidade duvidosa;
- Nunca utilizar se o gancho ou catraca metálica apresentar deformações.
Principais Vantagens:
- Fixação segura, rápida e simples;
- Catraca com trava de segurança e cinta para cargas até 4 toneladas;
- Catraca ergonômica. Menor esforço do operador;
- Robusta e resistente;
- Atende a norma europeia EN 12195-2;
- Partes metálicas resistentes à oxidação.
- EN 12195-2: requisitos de segurança para amarração;
- ABNT 15883-2: requisitos mínimos de segurança para uso e ensaios dos materiais de amarração. Características ;
- Fabricada em 100% poliéster;
- Alongamento >= 7%;
- Resistente a temperaturas -40°C à +100°C;
- Terminal de fixação em aço bicromatizado - Modelo J;
- Catraca em aço bicromatizado;
- Fator de segurança 2:1. Restrições de uso ;
- Nunca utilizar para elevação ou suspensão de cargas;
- Nunca exceder a capacidade máxima permitida;
- É proibido o uso de cintas com qualquer tipo de "nó", pois este passa a ser o ponto de maior fragilidade do conjunto. Há uma redução significativa da capacidade original da cinta, gerando um alto risco de ruptura da cinta muito abaixo da carga original projetada;
- Nunca utilizar uma cinta que apresente cortes, desgastes ou qualquer outra anormalidade duvidosa;
- Nunca utilizar se o gancho ou catraca metálica apresentar deformações.
Principais Vantagens:
- Fixação segura, rápida e simples;
- Catraca com trava de segurança e cinta para cargas até 4 toneladas;
- Catraca ergonômica. Menor esforço do operador;
- Robusta e resistente;
- Atende a norma europeia EN 12195-2;
- Partes metálicas resistentes à oxidação.
Referências: Busca: 4058794434378
| Código interno | 0713921956 |
| SKU | 0713921956 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,172 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 28,0 cm |
| Comprimento | 12,0 cm |
| Aplicação | CINTA 9MT |
APLICAÇÃO: CINTA 9MT | Capacidade: 2000/ 2 Kg/ t (Amarração Direta) e 4000/ 4 Kg/ t (Amarração Entrelaçada) | Fator de Segurança: 2:1 | Largura da Fita: 50mm (cinta) | Material: Poliéster | Tamanho: 9m (cinta) | Garantia: 3 Meses | Cor: Vermelho
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
CATRACA PARA AMARRACAO CARGA 0,5 - 4 TON CATRACA 0,5
Cód: 0713921955
R$106,99
4x de R$ 26,75 sem juros
Em estoque
Wurth
Descarbonizante Pro 500 Limpa TBI/ Corpo de Borboleta 500ml
Cód: 0893100340
R$46,75
Em estoque
Wurth
Protetor Auditivo de Silicone Tipo Plug Embalagem com 10 Unidades
Cód: 0899301100
R$49,00
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque

