Wurth
Parafuso Cabeça Cilíndrica com Sextavado Interno DIN912 8 mm 20 mm
Cód: 008208 20 · EAN: 7891799420932 · Un: UN
PF CILIN SEXT INT ET 12.9 DIN912 8X20MM
Em estoque
R$ 59,00
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 1,18 por unidade)
em até 2x de R$ 29,50 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN 912;
- Material: Aço liga;
- Acabamento: Oxidado e oleado;
- Resistência: Classe 12.9;
- Rosca: DIN 13 (ISO 965) - MA (Rosca Grossa);
- Tratamento: Temperado e Revenido.
Referências: Busca: 7891799420932
| Código interno | 008208 20 |
| SKU | 008208 20 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,013 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Diâmetro | 8 mm mm |
| Comprimento | 20 mm |
COMPRIMENTO: 20 mm | DIÂMETRO: 8 mm | Acabamento: Oxidado e oleado. | Altura da Cabeça: 8mm | Chave: 6mm | Composição: Embalagem com 50 Unidades | Comprimento da Rosca: 28mm | Diâmetro da Cabeça: 13mm | Diâmetro: M8 | Material: Aço Liga | Norma: DIN 912. | Passo da Rosca: 1,25mm | Resistência: Classe 12.9. | Rosca: DIN 13 (ISO 965) - MA (Rosca Grossa). | Tamanho: 20mm | Tratamento: Temperado e Revenido
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Terminal Eletr Latao Olhal Furo 6mm
Cód: 05572098
R$134,00
📦 Embalagem c/ 100 un
5x de R$ 26,80 sem juros
Em estoque
Wurth
Terminal Elet Latao Fem C/TRV 1,0-1,5
Cód: 05586032
R$121,00
📦 Embalagem c/ 100 un
4x de R$ 30,25 sem juros
Em estoque


