Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Parafuso Sextavado Rosca Total ANSI B18.2.1 1/4" 2.1/2"
Wurth

Parafuso Sextavado Rosca Total ANSI B18.2.1 1/4" 2.1/2"

Cód: 0077014212 · EAN: 7891799505141 · Un: UN

PF SEXT RT G5 ET UNC B18.2.1 1/4X2.1/2

Em estoque
R$ 51,12
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 1,02 por unidade)
em até 2x de R$ 25,56 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Características:

- Norma: ANSI B18.2.1;
- Material: Aço Médio e Alto Carbono;
- Grau de Resistência: Grau 5;
- Encaixe: Sextavado;
- Cabeça: Sextavada;
- Rosca: ASME B1.1 - 2A - UNC (Rosca grossa);
- Acabamento: Enegrecido de Têmpera (E.T)

Família: 02.02.0030
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 50 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799505141

Código interno0077014212
SKU0077014212
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,015 kg
Altura5,0 cm
Largura13,0 cm
Comprimento9,0 cm
Diâmetro1/4" mm
Comprimento2.1/2"
COMPRIMENTO: 2.1/2" | DIÂMETRO: 1/4" | Acabamento: Enegrecido de Têmpera (E.T) | Cabeça: Sextavada | Encaixe: Sextavado | Material: Aço Médio e Alto Carbono | Norma: ANSI B18.2.1 | Rosca: ASME B1.1 - 2A - UNC (Rosca grossa) | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Parafuso Sextavado Rosca Total ANSI B18.2.1 1/2" 1.1/4"
Wurth
Parafuso Sextavado Rosca Total ANSI B18.2.1 1/2" 1.1/4"
Cód: 0077012114
R$30,88
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque
Parafuso Sextavado Rosca Total ANSI B18.2.1 1/4" 2"
Wurth
Parafuso Sextavado Rosca Total ANSI B18.2.1 1/4" 2"
Cód: 0077014200
R$37,28
📦 Embalagem c/ 50 un
Em estoque
Parafuso Sextavado Rosca Total ANSI B18.2.1 3/8" 1.1/2"
Wurth
Parafuso Sextavado Rosca Total ANSI B18.2.1 3/8" 1.1/2"
Cód: 0077038112
R$33,81
📦 Embalagem c/ 25 un
Em estoque
Parafuso Sextavado Rosca Total ANSI B18.2.1 5/16" 1.1/4"
Wurth
Parafuso Sextavado Rosca Total ANSI B18.2.1 5/16" 1.1/4"
Cód: 0077516214
R$54,85
📦 Embalagem c/ 50 un
2x de R$ 27,43 sem juros
Em estoque
Parafuso Sextavado Rosca Total ANSI B18.2.1 5/16" 3"
Wurth
Parafuso Sextavado Rosca Total ANSI B18.2.1 5/16" 3"
Cód: 0077516300
R$69,23
📦 Embalagem c/ 50 un
2x de R$ 34,62 sem juros
Em estoque