Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
PINO CAIXA C/ 5000 UNID F15
Wurth

PINO CAIXA C/ 5000 UNID F15

Cód: 0481592015 · EAN: 7891799521264 · Un: UN

PINO F15 CAIXA C/ 5000 UNID

Em estoque
R$ 39,04
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Pino tipo F, para utilização em Marcenarias e Serrarias para fechamento e fixação de caixas de madeira, mdf, mdp, aglomerado e compensado.

Características:

- Produzido Aço Baixo Carbono AISI1018;
- Com excelente resistência mecânica e rápido aplicação, sem risco de entortar o Pino;
- Utilizado em pinadores pneumáticos e elétricos.

Aplicações:

- Utilizado na fixação de forros, rodapés, fundos de armários, montagem de gavetas, molduras, esquadrias de madeira, vime, montagem de stands, finalização de móveis e outros.

Restrições de Uso:

- Não pode ser utilizado para estruturas metálicas ou concreto.

Principais Vantagens:

- Aço Carbono AISI 1018 alta resistência;
- Compatível com Pinador Elétrico e Pneumático.
Família: 06.27.0010
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799521264

Código interno0481592015
SKU0481592015
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,660 kg
Altura2,0 cm
Largura13,0 cm
Comprimento6,0 cm
ModeloF15
MODELO: F15 | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Broca de Vídea para Concreto 10 mm 120 mm
Wurth
Broca de Vídea para Concreto 10 mm 120 mm
Cód: 0637701012
R$19,48
Em estoque
Adesivo de Cianoacrilato Bonder Plus 2g
Wurth
Adesivo de Cianoacrilato Bonder Plus 2g
Cód: 0893090002
R$36,00
📦 Embalagem c/ 12 un
Em estoque
BUCHA W-CROC PP C/ ANEL 10,0 mm
Wurth
BUCHA W-CROC PP C/ ANEL 10,0 mm
Cód: 0903000943
R$23,50
📦 Embalagem c/ 50 un
Em estoque
TERM ELETR PRE-ISOL OLHAL AMARELO 10 mm
Wurth
TERM ELETR PRE-ISOL OLHAL AMARELO 10 mm
Cód: 0967400085
R$115,24
📦 Embalagem c/ 50 un
4x de R$ 28,81 sem juros
Em estoque