
Wurth
PISTAO A GAS S.CLOSE CONV CZ 100N
Cód: 0683745104 · EAN: 7891799495954 · Un: UN
PISTAO A GAS S.CLOSE CONV CZ 100N
Em estoque
R$ 27,82
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Pistão a gás amortecedor para aplicação em portas de madeira ou de alumínio. Disponível nos modelos Simples e Soft Close.
Características:
- Produzido em aço e plástico;
- Acabamento niquelado ;
- Tipo de abertura disponíveis: Convencional e Invertida; ;
- Resistências de Amortecimento: ;
- 60N ;
- 80N ;
- 100N ;
- Disponíveis nas cores: Branco e Cinza
Aplicações:
- Regulagem de altura e nivelação para moveis.
Principais Vantagens:
- Modelos Simples e Soft Close ;
- 3 Níveis de amortecimento; ;
- Facilidade na instalação; ;
- Abertura Convencional e Invertida; ;
- Acompanha parafusos para a instalação.
Pistão a gás amortecedor para aplicação em portas de madeira ou de alumínio. Disponível nos modelos Simples e Soft Close.
Características:
- Produzido em aço e plástico;
- Acabamento niquelado ;
- Tipo de abertura disponíveis: Convencional e Invertida; ;
- Resistências de Amortecimento: ;
- 60N ;
- 80N ;
- 100N ;
- Disponíveis nas cores: Branco e Cinza
Aplicações:
- Regulagem de altura e nivelação para moveis.
Principais Vantagens:
- Modelos Simples e Soft Close ;
- 3 Níveis de amortecimento; ;
- Facilidade na instalação; ;
- Abertura Convencional e Invertida; ;
- Acompanha parafusos para a instalação.
Referências: Busca: 7891799495954 | Busca: Amortecedor | Busca: Braço Pantográfico
| Código interno | 0683745104 |
| SKU | 0683745104 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,122 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 29,5 cm |
| Composições | Unitário |
| Tipo | Convencional |
| Cor | Cinza |
| Sinônimo | Amortecedor, Braço Pantográfico |
| Tamanho | 255 (h) x 80mm (L) |
| Capacidade | 100N |
| Abertura | 90° |
Abertura: 90° | Capacidade: 100N | Composições: Unitário | Cor: Cinza | Sinônimo: Amortecedor, Braço Pantográfico | Tamanho: 255 (h) x 80mm (L) | Tipo: Convencional
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
DOBRAD CALCO DUPLO S.CURVA PRO 35
Cód: 0683138533
R$284,00
📦 Embalagem c/ 50 un
11x de R$ 25,82 sem juros
Em estoque
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque


