Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Pistola Jato de Espuma Pneumática
Wurth

Pistola Jato de Espuma Pneumática

Cód: 0891703128 · EAN: 4048539708727 · Un: UN

PISTOLA JATO DE ESPUMA - SNOW FOAM

Em estoque
R$ 1.167,74
em até 5x de R$ 233,55 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Ferramenta pneumática de uso profissional para lavagens em geral.

Características:

- Reservatório translúcido e graduado com capacidade de 1 litro;
- 02 difusores de aplicação para pequenas e grandes superfícies;
- Efeito jato de espuma tipo "neve";
- Acompanha Níple baixa vazão.

Aplicações:

- Veículos leves e pesados, máquinas de construção e agrícolas, empilhadeiras, manutenção de equipamentos, lavagem de portas e toldos, etc.

Restrições de uso:

- Nunca exceder a pressão de trabalho em mais de 8.5bar;
- Não usar produtos de limpeza que são ácidos, alcalinos ou inflamáveis.

Principais Vantagens:

- Aproveitamento eficaz do detergente (shampoo);
- A espuma não escorre;
- Rapidez na limpeza;
- Fácil manuseio.

Família: 10.01.0320
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4048539708727

Código interno0891703128
SKU0891703128
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso1,253 kg
Altura26,5 cm
Largura33,0 cm
Comprimento13,5 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Compatibilidade: Tornador Top Gun; Shampoo SHW e Detergente automotivo ativo; Engate rápido baixa vazão; EPI´s. | Consumo de Ar: 80-100 l/min | Entrada de Ar: (pol) 1/4" NPT | Pressão de trabalho: 6,0 - 9,2 bar | Volume do Reservatório: 1L | Garantia: 12 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

TRAVA (R) 4,76 X 29,5 X 115 MM
Wurth
TRAVA (R) 4,76 X 29,5 X 115 MM
Cód: 0473476115
R$158,40
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 31,68 sem juros
Em estoque
Engate Rápido/ Níple Alta Vazão Engate Fêmea 1/4" NPT
Wurth
Engate Rápido/ Níple Alta Vazão Engate Fêmea 1/4" NPT
Cód: 069920114
R$216,60
📦 Embalagem c/ 3 un
5x de R$ 43,32 sem juros
Em estoque
Engate Rápido/ Níple Alta Vazão Niple Alta Vazão Fêmea ¼" NPT
Wurth
Engate Rápido/ Níple Alta Vazão Niple Alta Vazão Fêmea ¼" NPT
Cód: 0699301140
R$49,16
📦 Embalagem c/ 3 un
Em estoque
Termodensímetro
Wurth
Termodensímetro
Cód: 08536001
R$399,15
5x de R$ 79,83 sem juros
Em estoque
Descarbonizante PRO Limpa TBI/ - Corpo de Borboleta 300ml
Wurth
Descarbonizante PRO Limpa TBI/ - Corpo de Borboleta 300ml
Cód: 0893100310
R$31,48
Em estoque