


Wurth
Pistola para Pintura e Verniz Profissional LVLP Bico 1,3 mm
Cód: 0891701223 · EAN: 7891799509880 · Un: UN
PISTOLA PINTURA LVLP BICO 1.3MM-PROFIS
Em estoque
R$ 974,61
em até 12x de R$ 81,22 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Pistola de pintura profissional com tecnologia LVLP. Utilizada para aplicação de tintas, vernizes e produtos similares.Características:- Sistema de pulverização LVLP*;- Empunhadura ergonômica que se adapta perfeitamente à mão do pintor;- Leve e confortável;- Gatilho 02 estágios;- Fabricada com ligas especiais e revestimento em teflon® antiderrapante;- Bico e agulha fabricados em aço inoxidável 303, adequados para tintas à base d´água e solvente (inclusive os de alto sólidos);- Caneca fabricada em Nylon®.Aplicações:- Aplicação de tintas e vernizes à base d´água ou solvente (inclusive os de alto sólidos) em: chapas/carrocerias de veículos, madeira, portões, grades e peças metálicas em geral.Principais Vantagens:- Excelente custo/benefício;- Economia de material;- Baixa geração de over spray;- Bom acabamento final;- Peças internas em aço inoxidável;- Kits de bicos intercambiáveis;- Capa de ar em bronze anodizado.
Família: 10.01.0190 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/02-05-2024/10.01.0190/10.01.0190.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799509880
| Código interno | 0891701223 |
| SKU | 0891701223 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,940 kg |
| Altura | 11,0 cm |
| Largura | 18,0 cm |
| Comprimento | 37,0 cm |
| Aplicações | Tintas / Vernizes |
| Tamanho | Aprox. 260mm (do leque) |
| Pressão de Trabalho | 1,5Bar / 22 Psi |
| Peso | 547g |
| Capacidade | 600ml (Depósito) |
| Pressão Máxima | 2,5Bar / 36Psi |
| Consumo de Ar | 11 Pcm / 311 l/min |
| Conexão | 1/4" NPT |
| Diâmetro do Bico | 1,3mm |
| Distância de Pulverização Ideal | 20cm |
| Rosca de Conexão | ¼- NPT |
| Tecnologia de Atomização | HVLP |
Aplicações: Tintas / Vernizes | Capacidade: 600ml (Depósito) | Consumo de Ar: 11 Pcm / 311 l/min | Diâmetro do Bico: 1,3mm | Distância de Pulverização Ideal: 20cm | Peso: 547g | Pressão de Trabalho: 1,5Bar / 22 Psi | Pressão Máxima: 2,5Bar / 36Psi | Rosca de Conexão: ¼- NPT | Tamanho: Aprox. 260mm (do leque) | Tecnologia de Atomização: HVLP | Conexão: 1/4" NPT
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Luva Nitrílica Descartável Preta Tam.10
Cód: 0899470253
R$118,53
📦 Embalagem c/ 100 un
4x de R$ 29,63 sem juros
Em estoque


