
Wurth
Pneu Pretinho 5L
Cód: 089009005 · EAN: 4050641962768 · Un: UN
PNEU PRETINHO 5L
Em estoque
R$ 210,75
em até 8x de R$ 26,34 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Pneu Pretinho protege a borracha contra a ação do tempo e do sol, evitando o ressecamento e a opacidade. Proporciona brilho à borracha, deixando-a com aspecto de nova.Características:- Limpa e realça o brilho dos pneus;- Proporciona alto brilho;- Fácil aplicação;- Não mancha, não engordura;- Deixa uma camada protetora.Aplicações:- Pode ser utilizados em tapetes de borracha, retrovisores, para-choques, laterais de portas e em partes emborrachadas de automóveis, caminhões, motos e ônibus.Modo de Usar:- Limpe e seque a superfície;- Aplique o Pneu Pretinho com uma esponja seca;- Aguarde secar.Importante:- Produto pronto uso (não é necessário diluir);- Durabilidade do brilho de 4 a 5 dias.Principais Vantagens:- Limpa, protege e realça pneus e peças emborrachadas;- Fácil aplicação;- Não mancha, não engordura;- Deixa uma camada protetora.
Família: 12.03.1960 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L4/089009005.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4050641962768
| Código interno | 089009005 |
| SKU | 089009005 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 5,585 kg |
| Altura | 29,0 cm |
| Largura | 14,0 cm |
| Comprimento | 19,0 cm |
| Cor | Azul |
| Densidade | 1,160 g/cm³ +/- 0,05 |
| Embalagem | 5L |
| Odor | Característico |
| Solubilidade | Produto é solúvel em água |
| Estado Físico | Líquido |
| pH | (solução a 1%) 6,5 +/- 0,5 |
| Refração | 32,0 - 34,0 % |
Cor: Azul | Densidade: 1,160 g/cm³ +/- 0,05 | Embalagem: 5L | Estado Físico: Líquido | Odor: Característico | pH: (solução a 1%) 6,5 +/- 0,5 | Refração: 32,0 - 34,0 % | Solubilidade: Produto é solúvel em água
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 5 m
Cód: 0985180501
R$56,01
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque
Wurth
Revitalizador de Plásticos e Borrachas RPW 2,6kg
Cód: 3890111
R$578,44
12x de R$ 48,20 sem juros
Indisponível

