Wurth
PO SEXT MA INOX/A2 DIN934 10 1,50
Cód: 0322010150 · EAN: 7891799495060 · Un: UN
PO SEXT MA INOX/A2 DIN934 M10X1,50
Em estoque
R$ 144,31
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 2,89 por unidade)
em até 5x de R$ 28,86 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Porca Sextavada Inox 304 DIN934
Características:
- Norma: DIN934;
- Material: Aço Inox304;
- Rosca: MA - Grossa.
Características:
- Norma: DIN934;
- Material: Aço Inox304;
- Rosca: MA - Grossa.
Referências: Busca: 7891799495060
| Código interno | 0322010150 |
| SKU | 0322010150 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Diâmetro | 10 mm |
| Passo da Rosca | 1,50 |
DIÂMETRO: 10 | PASSO DA ROSCA: 1,50 | Altura: 8,0 mm | Chave: 17 mm | Composição: Embalagem com 25 Unidades | Diâmetro: M10 | Material: Aço Inox 304 | Norma: DIN934 | Passo da Rosca: 1,50 mm | Rosca: MA Grossa | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 9 1,5 m
Cód: 0894909169
R$82,58
📦 Embalagem c/ 12 un
3x de R$ 27,53 sem juros
Em estoque
