
Wurth
PO SEXT TR BX MA CL8 ZNB DIN985 8 1,25
Cód: 0391008125 · EAN: 7891799529529 · Un: UN
PO SEXT TR BX MA CL8 ZNB DIN985 M8X1,25
Em estoque
R$ 54,32
📦 Embalagem com 100 unidades
(R$ 0,54 por unidade)
em até 2x de R$ 27,16 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 100 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN985;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: Classe 8;
- Encaixe: Sextavado;
- Modelo: Trava Baixa;
- Acabamento: Zincado Branco
- Norma: DIN985;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: Classe 8;
- Encaixe: Sextavado;
- Modelo: Trava Baixa;
- Acabamento: Zincado Branco
Referências: Busca: 7891799529529
| Código interno | 0391008125 |
| SKU | 0391008125 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,005 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 7,0 cm |
| Diâmetro | 8 mm |
| Passo da Rosca | 1,25 |
DIÂMETRO: 8 | PASSO DA ROSCA: 1,25 | Acabamento: Zincado Branco | Encaixe: Sextavado | Material: Aço Baixo Carbono | Modelo: Trava Baixa | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
PO SEXT CL6 MA PLD DIN934 10 1,50
Cód: 031000010
R$71,36
📦 Embalagem c/ 100 un
2x de R$ 35,68 sem juros
Em estoque
Wurth
PO SEXT TR BX MA CL8 ZNB DIN985 6 1,00
Cód: 0391006100
R$34,08
📦 Embalagem c/ 100 un
Em estoque
Wurth
PO SEXT TR BX MA CL8 ZNB DIN985 10 1,50
Cód: 0391010150
R$109,70
📦 Embalagem c/ 100 un
4x de R$ 27,43 sem juros
Em estoque
Wurth
PO SEXT TR BX MA CL8 ZNB DIN985 12 1,75
Cód: 0391012175
R$83,60
📦 Embalagem c/ 50 un
3x de R$ 27,87 sem juros
Em estoque