
Wurth
PO SEXT TR BX MA CL8 ZNB DIN985 12 1,75
Cód: 0391012175 · EAN: 7891799529574 · Un: UN
PO SEXT TR BX MA CL8 ZNB DIN985 M12X1,75
Em estoque
R$ 83,60
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 1,67 por unidade)
em até 3x de R$ 27,87 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Características:
- Norma: DIN985;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: Classe 8;
- Encaixe: Sextavado;
- Modelo: Trava Baixa;
- Acabamento: Zincado Branco
- Norma: DIN985;
- Material: Aço Baixo Carbono;
- Classe de Resistencia: Classe 8;
- Encaixe: Sextavado;
- Modelo: Trava Baixa;
- Acabamento: Zincado Branco
Referências: Busca: 7891799529574
| Código interno | 0391012175 |
| SKU | 0391012175 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,016 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 8,5 cm |
| Diâmetro | 12 mm |
| Passo da Rosca | 1,75 |
DIÂMETRO: 12 | PASSO DA ROSCA: 1,75 | Acabamento: Zincado Branco | Encaixe: Sextavado | Material: Aço Baixo Carbono | Modelo: Trava Baixa | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
PO SEXT TR AL UNC CL8 ZNB ASME B1. 1.11/2 13
Cód: 0368012013
R$92,12
📦 Embalagem c/ 50 un
3x de R$ 30,71 sem juros
Em estoque
Wurth
PO SEXT TR AL UNC CL8 ZNB ASME B1. 1.13/8 16
Cód: 0368038016
R$82,01
📦 Embalagem c/ 100 un
3x de R$ 27,34 sem juros
Em estoque
Wurth
PO SEXT TR BX MA CL8 ZNB DIN985 6 1,00
Cód: 0391006100
R$34,08
📦 Embalagem c/ 100 un
Em estoque
Wurth
PO SEXT TR BX MA CL8 ZNB DIN985 8 1,25
Cód: 0391008125
R$54,32
📦 Embalagem c/ 100 un
2x de R$ 27,16 sem juros
Em estoque
