Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Porta Cossinete N3
Wurth

Porta Cossinete N3

Cód: 0659210004 · EAN: 7891799474331 · Un: UN

PORTA COSSINETES N3

Em estoque
R$ 118,48
em até 4x de R$ 29,62 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Ferramentas manuais que tem como função a formação de roscas externas em eixos, parafusos e tubos para união com porcas, furos roscados e luvas roscadas.

Aplicações:

- Utilizado para confeccionar roscas externas em eixos, parafusos e tubos;
- Pode-se utilizar o Cossinete com a barra a ser roscada fixa no Torno ou em Morsa. O rosqueamento pode ser feito no sentido horário e anti-horário. No sentido horário: para confecção e formação da rosca externa. Sentido anti horário para quebra do cavaco.

Importante:

- Deve-se sempre utilizar fluído de corte durante o processo de formação de roscas;
- Verificar nos dados técnicos o Porta Cossinete que corresponde ao Cossinete a ser utilizado.

Principais Vantagens:

- Fabricados em aço rápido (HSS) ;
- Excelente durabilidade;
- Baixo risco de quebra da ferramenta.

Família: 01.10.0123
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799474331

Código interno0659210004
SKU0659210004
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,148 kg
Altura3,5 cm
Largura3,5 cm
Comprimento23,0 cm
DimensõesN3
Dimensões: N3 | Garantia: 3 Meses | Materiais: Aço Rápido | Diâmetro Interno: 7-9 mm | Espessura Externa: 9mm | Referências: N3 | Tipo de Rosca: M | Composições: Unitário | Diâmetro Externo: 25mm | Aplicação: Universal

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Convertedor de Ferrugem 250ml
Wurth
Convertedor de Ferrugem 250ml
Cód: 0890116250
R$52,85
2x de R$ 26,43 sem juros
Indisponível
Fluidos para Radiador, Soluções e Aditivos de Arrefecimento - Orgânicos FLUIDO DE RADIADOR ROSA 1L
Wurth
Fluidos para Radiador, Soluções e Aditivos de Arrefecimento - Orgânicos FLUIDO DE RADIADOR ROSA 1L
Cód: 0893556010
R$225,84
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 45,17 sem juros
Em estoque
Luva Nitrílica Multiuso 9
Wurth
Luva Nitrílica Multiuso 9
Cód: 0899404102
R$19,65
Em estoque