
Wurth
Convertedor de Ferrugem 250ml
Cód: 0890116250 · EAN: 4050641987464 · Un: UN
CONVERTEDOR DE FERRUGEM 250 ML
Indisponível
R$ 52,85
em até 2x de R$ 26,43 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Convertedor de Ferrugem transforma a ferrugem em uma camada resistente de óxido de ferro, prolongando a vida útil de estruturas enferrujadas. Por ser um produto líquido, possui alto poder de penetração, alcançando áreas onde ferramentas especiais, como discos de desbaste e de acabamento, não alcançariam. Mantém as características originais das peças, proporcionando um melhor acabamento da superfície.Características:- Produto líquido;- Prática aplicação;- Não altera a superfície tratada;- Forma uma camada de óxido de ferro que atua como protetor anticorrosivo no substratoAplicações:- Materiais de aço carbono e ferro que estejam enferrujados ou oxidados como: tubos, chapas metálicas, perfis.Modo de Usar:- Limpe a superfície com uma escova metálica ou lixa, retirando as partes soltas de ferrugem ou tinta;- Agite o produto e coloque em um recipiente plástico;- Em seguida, aplique uma demão do produto na superfície a ser tratada, com o auxílio de um pincel;- Após 2 horas, aplique a 2ª demão;- Poderá ser aplicado por imersão, retirando em seguida e aguardando a ação total do produto;- Aguarde a secagem do produto por, no mínimo, 12 horas e pinte com tinta (esmalte sintético) na cor desejadaPrincipais Vantagens:- Alto poder de penetração;- Não necessita de ferramentas especiais;- Melhor acabamento;- Maior vida útil da superfície tratada
FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-12-2024/FISPQ/parte1/CONVERTEDOR%20DE%20FERRUGEM%20%280890116250%29.pdf#detalhes | Ficha Técnica: Download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/21-11-2023/12.02.0480/12.02.0480.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 12.02.0480
Referências: Busca: 4050641987464 | Busca: Armatec | Busca: Conversor de Ferrugem | Busca: Ferrox | Busca: PCF | Busca: TF7
| Código interno | 0890116250 |
| SKU | 0890116250 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,302 kg |
| Altura | 11,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Cor | Marrom |
| Sinônimo | PCF, Armatec, TF7, Ferrox, Conversor de Ferrugem |
| Densidade | 1,02g/ml |
| Embalagem | 250ml |
| Odor | Característico |
| Solubilidade | Solúvel em água |
| Estado Físico | Líquido |
| pH | 3,5 - 4,5 |
Cor: Marrom | Embalagem: 250ml | Sinônimo: PCF, Armatec, TF7, Ferrox, Conversor de Ferrugem | Densidade: 1,02g/ml | Solubilidade: Solúvel em água | Odor: Característico | Estado Físico: Líquido | pH: 3,5 - 4,5
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 5 m
Cód: 0985180501
R$56,01
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque


