Wurth
Protetor de Para-Lama
Cód: 3899010 · EAN: 7891799339999 · Un: UN
PROTETOR PARA - LAMA
Em estoque
R$ 90,12
em até 3x de R$ 30,04 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
- Capa para proteção do para-lama, contra poeira, graxas, nevoas de tintas e arranhões.
Características:
- Confeccionado em Couro Sintético de alta resistência na cor preta.
Aplicações:
- Indicado para proteção de para-lamas durante a manutenção do veiculo. Condições de armazenamento e prazo de validade ;
- Armazenamento em local fresco, seco e ao abrigo de luz solar.
Principais Vantagens:
- Impermeável.
- Capa para proteção do para-lama, contra poeira, graxas, nevoas de tintas e arranhões.
Características:
- Confeccionado em Couro Sintético de alta resistência na cor preta.
Aplicações:
- Indicado para proteção de para-lamas durante a manutenção do veiculo. Condições de armazenamento e prazo de validade ;
- Armazenamento em local fresco, seco e ao abrigo de luz solar.
Principais Vantagens:
- Impermeável.
Referências: Busca: 7891799339999
| Código interno | 3899010 |
| SKU | 3899010 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,430 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 18,5 cm |
| Comprimento | 21,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Cor: Preto | Produto: Couro Sintético | Produtos Associados: Capa Frontal Protetora; Embala Tudo; Jogo Protetor Automotivo; Prismas para Gestão de Oficina. | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$68,66
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 34,33 sem juros
Em estoque