Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
REBOLO RETO OXIDO ALU COMUM G 80
Wurth

REBOLO RETO OXIDO ALU COMUM G 80

Cód: 0679312780 · EAN: 7891799171292 · Un: UN

REBOLO RETO CARBETO SILICIO G80

Em estoque
R$ 143,07
em até 5x de R$ 28,61 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição:

Desenvolvido para afiação de ferramentas de metal, os rebolos tipo reto são normalmente utilizados em retificadoras universais planas e cilíndricas.

Características:

- Disponível nas versões em: Carbureto de Silício, Alumínio Branco e Pedra Esmeril;
- Os rebolos de Carbureto de Silício, são compostos por grãos mais afiados. Efetuam um processo de abrasão mais rápido;
- Os rebolos de Óxido de Alumínio, tendem a durar mais, produzem menor descoloração em peças de alumínio e são mais agressivos em peças de aço endurecido;
- Os rebolos em Óxido de Alumínio/Pedra Esmeril, são recomendados para a afiação e desbaste de ferramentas em geral. Indicados para aço carbono e suas ligas.

Aplicações:

- Aplicado na afiação de ferramentas de vídea como fresas, escareadores cônicos ou cilíndricos, serras de vídea para máquinas portáteis e estacionárias, brocas para concreto, etc.

Importante:

- Não acompanha bucha de redução.

Principais Vantagens:

- Afiação de metais duros;
- Afiação em peças de alumínio;
- Afiação de ferramentas em geral;
- Afiação de aço carbono e suas ligas.

Família: 01.06.2020
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799171292 | Busca: Afiador | Busca: Pedra de Esmeril | Busca: Pedra de Esmerilhadeira

Código interno0679312780
SKU0679312780
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,317 kg
Altura1,5 cm
Largura13,0 cm
Comprimento13,0 cm
GRÃO80
GRÃO: 80 | Composição: Unitário (não acompanha bucha de redução) | Diâmetro do furo: 31,75mm | Diâmetro: 127mm | Espessura: 12,7mm | Grão: 80 | Material: Carbureto de Silício | Produtos Associados: EPI; Lima rotativa; Ponta montada; Escovas metálicas | Sinônimo: Pedra de Esmeril, Pedra de Esmerilhadeira, Afiador | Tipo: Carbureto de Silício | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

FIXA FIO COAXIAL BRANCO 7,0 mm
Wurth
FIXA FIO COAXIAL BRANCO 7,0 mm
Cód: 0593258007
R$42,00
📦 Embalagem c/ 100 un
Em estoque
FIXA FIO COAXIAL BRANCO 8,0 mm
Wurth
FIXA FIO COAXIAL BRANCO 8,0 mm
Cód: 0593258008
R$48,00
📦 Embalagem c/ 100 un
Indisponível
FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 0,76MMX19MMX2M
Wurth
FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 0,76MMX19MMX2M
Cód: 0985170002
R$21,99
Em estoque
Serrote Costa 12" + Caixa Meia Esquadria Premium
Wurth
Serrote Costa 12" + Caixa Meia Esquadria Premium
Cód: 5760031101
R$158,00
5x de R$ 31,60 sem juros
Em estoque