
Wurth
Removedor de Ferrugem para Rochas, Cerâmicas e Granitos 200ml
Cód: 0890130101 · EAN: 7891799456191 · Un: UN
REMOVEDOR FERRUGEM P/ GRANITO 200ML/200G
Indisponível
R$ 135,12
em até 5x de R$ 27,02 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O REMOVEDOR DE FERRUGEM PARA GRANITO remove e previne a oxidação (formação de ferrugem) em rochas naturais e artificiais resistente a ácidos tais como: granito, pedras arenosas, cerâmica, etc. Além de eliminar a ferrugem, o produto atua como preventivo, evitando a formação de novas oxidações ocasionadas pela composição química da rocha.Características:- Previne a oxidação (formação de mancha de ferrugem) ocasionada pela composição química da pedra;- Elimina a ferrugem e protege contra novas formações provenientes da estrutura da rocha;- Não agride a superfície da rocha;- Não altera cor e brilho;- Produto pronto para uso;- Não necessita de equipamento especial para aplicação ;- Alto rendimento (3m²/200ml)Aplicações:- Preventivo para oxidação (formação de mancha de ferrugem) em granitos que possuem tendência a enferrujar devido a composição química tais como: Branco Itaunas, Branco Alaska, Branco Caravelas, etc;- Indicado para aplicações em superfícies horizontais em pedras naturais e artificiais com resistência a ácidos, como: granito, pedra arenosa e cerâmica;- Limpeza de pedras que fiquem expostas à intempéries (ação do tempo), criando pontos de ferrugem;- Manutenção de peças em pedra, tais como: bancadas de cozinha, pias de banheiro, escadas, etc., removendo as oxidações pelo uso contínuo em ambientes úmidos.Principais Vantagens:- Produto 2 em 1. Remove e previne;- Remoção de alta eficiência;- Rápida e prática aplicação.
FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/16-07-2025/parte2/0890130101.pdf#detalhes | Família: 12.02.0482 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L4/0890130101.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799456191
| Código interno | 0890130101 |
| SKU | 0890130101 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,286 kg |
| Altura | 18,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Cor | Amarelo |
| Densidade | 1,20 g/cm³ |
| Embalagem | 200ml |
| Estado Físico | Líquido |
| pH | < 1 |
| Rendimento | 3m²/200ml |
Cor: Amarelo | Densidade: 1,20 g/cm³ | Embalagem: 200ml | Estado Físico: Líquido | pH: < 1 | Rendimento: 3m²/200ml
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
PU CONSTRUCAO MARFIM 800G PU CONSTRUCAO CINZA 230ML/400G
Cód: 0892191401
R$535,44
📦 Embalagem c/ 12 un
12x de R$ 44,62 sem juros
Em estoque

