Wurth
Reparador de Plásticos REPLAST Industrial 190g
Cód: 0893301 · EAN: 7891799282714 · Un: UN
REPLAST INDUSTRIAL 190 G
Em estoque
R$ 118,22
em até 4x de R$ 29,56 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
O Replast industrial repara plásticos, aderindo nas mais variadas combinações de substratos, conferindo um alto poder de adesão estrutural. Produto bicomponente formulado à base de resinas de epóxi modificadas. Apresenta excelente consistência após misturado, podendo ser aplicado na posição vertical sem que haja escorrimento. Excelente resistência ao impacto, mesmo em baixas temperaturas, ótima resistência à umidade, névoa salina e intempéries em geral.
Características:
- Reparador de plásticos bicomponente à base de resinas de epóxi modificadas;
- Cura normalmente à temperatura ambiente. A cura pode ser acelerada através de aquecimento;
- Excelente consistência, podendo ser aplicado na posição vertical;
- Apresenta excelente resistência ao impacto, às variações de temperatura, umidade, névoa salina e intempéries em geral.
Aplicação:
- Reparos em fibras de vidro, metais, madeiras, alguns termoplásticos (PVC, ABS, PRFV, Poliuretano, acrílico, Policarbonato), cerâmica e até concreto;
- Pode ser utilizado como adesivo para colagens normais;
- Usado na manutenção mecânica e elétrica em geral;
- Reparos em veículos náuticos, reservatórios de água e piscinas, dentre outros.
Principais Vantagens:
- Excelente adesão em diversos substratos;
- Cura rápida e prática;
- Produto tixotrópico (não escorre);
- Alta resistência ao impacto e às intempéries
O Replast industrial repara plásticos, aderindo nas mais variadas combinações de substratos, conferindo um alto poder de adesão estrutural. Produto bicomponente formulado à base de resinas de epóxi modificadas. Apresenta excelente consistência após misturado, podendo ser aplicado na posição vertical sem que haja escorrimento. Excelente resistência ao impacto, mesmo em baixas temperaturas, ótima resistência à umidade, névoa salina e intempéries em geral.
Características:
- Reparador de plásticos bicomponente à base de resinas de epóxi modificadas;
- Cura normalmente à temperatura ambiente. A cura pode ser acelerada através de aquecimento;
- Excelente consistência, podendo ser aplicado na posição vertical;
- Apresenta excelente resistência ao impacto, às variações de temperatura, umidade, névoa salina e intempéries em geral.
Aplicação:
- Reparos em fibras de vidro, metais, madeiras, alguns termoplásticos (PVC, ABS, PRFV, Poliuretano, acrílico, Policarbonato), cerâmica e até concreto;
- Pode ser utilizado como adesivo para colagens normais;
- Usado na manutenção mecânica e elétrica em geral;
- Reparos em veículos náuticos, reservatórios de água e piscinas, dentre outros.
Principais Vantagens:
- Excelente adesão em diversos substratos;
- Cura rápida e prática;
- Produto tixotrópico (não escorre);
- Alta resistência ao impacto e às intempéries
Família: 12.03.0410
Ficha Técnica: Baixar PDF
FISPQ/FDS: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799282714
| Código interno | 0893301 |
| SKU | 0893301 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,250 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 16,1 cm |
| Comprimento | 9,7 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: 100g (resina) e 90g (endurecedor) | Estado Físico: Pastoso | Odor: Característico | Tempo de Utilização: Máximo de 30 minutos para massa de 50g (do produto após misturado) | Teor de Sólidos: 100% | Tonalidade: Branca (resina) e Cinza (Endurecedor)
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Cinza Bisnaga 85g Caixa com 12 Unidades
Cód: 0890324085
R$429,96
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 85,99 sem juros
Em estoque
Wurth
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Preto Bisnaga 85g Caixa com 12 Unidades
Cód: 0890324086
R$429,96
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 85,99 sem juros
Em estoque
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 20 m
Cód: 0985182001
R$120,29
📦 Embalagem c/ 10 un
4x de R$ 30,07 sem juros
Em estoque
