
Wurth
Retífica Pneumática Reta 1/4"
Cód: 0703227014 · EAN: 7891799538200 · Un: UN
RETIFICA PNEUMATICA 1/4 RETA
Em estoque
R$ 649,67
em até 5x de R$ 129,93 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Ferramenta pneumática de uso profissional utilizada para operações de desbaste e raspagem de superfícies. Ideal para serviço de acabamento e retífica de peças.
Características:
- Carcaça emborrachada;
- Alavanca de acionamento com trava de segurança;
- Design leve e compacto;
- Possui regulador de ajuste de velocidade.
Principais Vantagens:
- Leve e compacta;
- Alto desempenho;
- Regulador de velocidade acoplado;
- Carcaça emborrachada.
Ferramenta pneumática de uso profissional utilizada para operações de desbaste e raspagem de superfícies. Ideal para serviço de acabamento e retífica de peças.
Características:
- Carcaça emborrachada;
- Alavanca de acionamento com trava de segurança;
- Design leve e compacto;
- Possui regulador de ajuste de velocidade.
Principais Vantagens:
- Leve e compacta;
- Alto desempenho;
- Regulador de velocidade acoplado;
- Carcaça emborrachada.
Referências: Busca: 7891799538200
| Código interno | 0703227014 |
| SKU | 0703227014 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,764 kg |
| Altura | 5,5 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 20,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Garantia: 12 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Pasta para Montagem e Desmontagem de Pneus 3kg
Cód: 0893122
R$107,34
4x de R$ 26,84 sem juros
Em estoque


