Wurth
Grampo Rodizio Cortina Volvo N10/N12/Nl10/Nl12 (1993-1999)
Cód: 0500900468 · EAN: 7899822015339 · Un: UN
RODIZIO CORTINA VOLVO N10/N12/NL10/NL12
Em estoque
R$ 12,30
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 1,23 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
UNIVERSAL
Código Original: Universal
Grampo Rodízio S/ Gancho Deslizante do Trilho da Cortina da Cabine - Base Redonda Pequena
- Universal (1950 até 2023)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLVO
Código Original: 36053638 / 8126192
Grampo Rodízio S/ Gancho Deslizante do Trilho da Cortina da Cabine - Base Redonda Pequena (Par c/ P716)
- N10 (1984 até 1990) - N12 (1983 até 1989) - NL10 (1987 até 1999) - NL12 (1990 até 1999)
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Aplicação:
UNIVERSAL
Código Original: Universal
Grampo Rodízio S/ Gancho Deslizante do Trilho da Cortina da Cabine - Base Redonda Pequena
- Universal (1950 até 2023)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLVO
Código Original: 36053638 / 8126192
Grampo Rodízio S/ Gancho Deslizante do Trilho da Cortina da Cabine - Base Redonda Pequena (Par c/ P716)
- N10 (1984 até 1990) - N12 (1983 até 1989) - NL10 (1987 até 1999) - NL12 (1990 até 1999)
Referências: Busca: 7899822015339
| Código interno | 0500900468 |
| SKU | 0500900468 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
PORCA RAPIDA MANCAL DE FIXACAO DO FAROL
Cód: 0500900002
R$10,50
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque
Wurth
Grampo Forração Fiorino/Uno/Iveco/Ecosport Preto
Cód: 0500900670
R$10,30
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque


