
Wurth
SACA POLIA 2 GARRAS 90 80 2 90 X 80
Cód: 0714522091 · EAN: 4024835926225 · Un: UN
SACA POLIA 2 GARRAS 90 X 80
Em estoque
R$ 995,79
em até 5x de R$ 199,16 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto Indicado para operações de extração de polias, engrenagens, buchas e rolamentos. Características:
- Corpo e garras fabricados em aço-liga forjado;
- Fuso roscado fabricado em aço carbono temperado;
- Garras articuladas;
- Pontas duplas estreita ou larga.
Modo de usar:
- A ferramenta deve estar sempre centralizada sobre o eixo da peça a ser retirada;
- Fixar bem a ferramenta para não escorregar. Cada garra deve estar bem fixa na peça;
- Com uma chave manual, girar o fuso para retirar a polia. Garantia ;
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:
- Esta ferramenta trabalha sempre sob pressão, portanto deve-se evitar bater sobre ela (principalmente no fuso roscado), pois além de poder danificar, existe o risco de causar grave acidente;
- Não ultrapassar os limites de força operacional especificados;
- Nunca permanecer na direção da extração do saca polia, durante a utilização;
- Nunca utilizar com uma chave de impacto;
- Lubrificar periodicamente o fuso;
- Armazenar em locais livres de poeira e umidade;
- Utilizar óculos de segurança e luvas.
Principais Vantagens:
- Resistente a deformação mecânica e desgaste;
- Inversão das garras que facilita a extração de polias com apoio externo ou interno;
- Garras articuladas.
- Corpo e garras fabricados em aço-liga forjado;
- Fuso roscado fabricado em aço carbono temperado;
- Garras articuladas;
- Pontas duplas estreita ou larga.
Modo de usar:
- A ferramenta deve estar sempre centralizada sobre o eixo da peça a ser retirada;
- Fixar bem a ferramenta para não escorregar. Cada garra deve estar bem fixa na peça;
- Com uma chave manual, girar o fuso para retirar a polia. Garantia ;
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:
- Esta ferramenta trabalha sempre sob pressão, portanto deve-se evitar bater sobre ela (principalmente no fuso roscado), pois além de poder danificar, existe o risco de causar grave acidente;
- Não ultrapassar os limites de força operacional especificados;
- Nunca permanecer na direção da extração do saca polia, durante a utilização;
- Nunca utilizar com uma chave de impacto;
- Lubrificar periodicamente o fuso;
- Armazenar em locais livres de poeira e umidade;
- Utilizar óculos de segurança e luvas.
Principais Vantagens:
- Resistente a deformação mecânica e desgaste;
- Inversão das garras que facilita a extração de polias com apoio externo ou interno;
- Garras articuladas.
Referências: Busca: 4024835926225
| Código interno | 0714522091 |
| SKU | 0714522091 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,668 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 20,0 cm |
| Modelo | 2 90 X 80 |
MODELO: 2 90 X 80 | Carga Máxima: 2T | Comprimento Total: 125mm | Eixo Roscado: M14 x 1,5 | Garras: 2 | Material: Aço Forjado | Medida: 90mm | Produtos Associados: Chave combinada POWERDRIVE; Óculos de segurança e luvas; Rost Off | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Jogo de Chaves Fenda e Philips Zebra - 6 peças Jogo de chaves fenda e philips
Cód: 061394226
R$619,51
5x de R$ 123,90 sem juros
Em estoque
Wurth
Descarbonizante e Limpa TBI CARBO OFF Corpo de Borboleta 300ml
Cód: 0893100300
R$30,00
Em estoque


