
Wurth
Descarbonizante e Limpa TBI CARBO OFF Corpo de Borboleta 300ml
Cód: 0893100300 · EAN: 7891799385354 · Un: UN
CARBO OFF DESC LIMP CARB/TBI 300ML/210G
Em estoque
R$ 30,00
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O CARBO-OFF DESCARBONIZANTE E LIMPA "TBI" CORPO DE BORBOLETA é um produto para limpeza de carburador, TBI, corpo de borboleta, coletor, válvulas e cabeçotes sem a necessidade de desmontar. O produto remove crostas de verniz, borra e carvão, proporcionando melhor desempenho e reduzindo o consumo de combustível.Características:- Aplicação prática;- Melhora o desempenho do motor;- Reduz o consumo de combustível ;- Estabiliza marcha lenta;- Reduz a emissão de poluentes;- Alto poder de limpeza, sem agredir componentes.Aplicação:- Limpeza de carburador, TBI, corpo de borboleta, coletor, válvulas e cabeçotes.Restrições de uso:- Não utilizar o produto em veículos que possuam elevado consumo de óleo lubrificante e/ou folga em bronzinas;- Não aplicar o produto em ambientes fechados.Modo de usar:- Sem desmontar, deixe o motor em funcionamento até atingir a temperatura normal de trabalho, aproximadamente 90°C;- Desconecte a mangueira do filtro de ar da entrada do TBI ou carburador, com o motor do veículo em marcha lenta;- Pulverize o produto pausadamente na entrada do TBI ou carburador, acelerando o motor de forma intermitente, até obter a limpeza e descarbonização desejada.
Família: 12.02.0240 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L4/0893100300.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-12-2024/FISPQ/parte1/CARBO%20OFF%20%280893100300%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799385354 | Busca: Abrilhantador | Busca: car 80 | Busca: car-80 | Busca: Car80 | Busca: car80 | Busca: carbo off | Busca: Descarbonizante | Busca: Limpa Bico | Busca: Limpa Cabeçote | Busca: limpa junta | Busca: Limpa Motor | Busca: limpa-motor
| Código interno | 0893100300 |
| SKU | 0893100300 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,291 kg |
| Altura | 20,5 cm |
| Largura | 6,4 cm |
| Comprimento | 6,4 cm |
| Cor | Incolor |
| Embalagem | 300ml |
| Odor | Característico |
| Solubilidade | Insolúvel em água |
| Aspecto | Líquido |
| Ponto de Fulgor | -60°C |
Aspecto: Líquido | Cor: Incolor | Embalagem: 300ml | Odor: Característico | Ponto de Fulgor: -60°C | Solubilidade: Insolúvel em água
Este produto ainda não possui avaliações.



